HT3632 替刃のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
92件の「HT3632 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 ヘッジトリマー」、「リョービ 生垣 バリカン」、「リョービ ヘッジトリマー部品」などの商品も取り扱っております。
高級刃  ヘッジトリマ用 京セラインダストリアルツールズランキング1位
全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
1本
5,298税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高級刃 ヘッジトリマ用 京セラインダストリアルツールズランキング2位
全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
1本
6,598税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



360mm高級刃 マキタランキング5位
1個
6,998税込7,698
当日出荷

1個
8,998税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



京セラインダストリアルツールズヘッジトリマ
●庭木の玉造りや細枝の剪定に最適な鋭い切れ味の刈込幅210mmのヘッジトリマーです ●刃物の先端に施してある3面の研磨加工によって鋭い切れ味が得られます ●刃物には枝木のヤニが付着しにくくサビに強いニッケルコーティングを施しています ●手にフィットするボディとソフトグリップで持ちやすいです ●電源コードの抜け防止に便利なベルトフックストラップ付きです
用途庭木の玉造り、細枝の剪定、生け垣の刈込み、庭木の整枝・剪定ストローク数(min-1)1500ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)210最大切断径(Φmm)10電源(V)単相100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動付属品ブレード(210mmスタンダード刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1延長コード(m)10質量(kg)0.85材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/電源コード:PVC型番HT-2110電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(1.18MB)最大切断枝径(Φmm)10
1台
8,998税込9,898
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ電気式ヘッジトリマ HT-3833H
●低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、切れ味が長く持続する380mmの強力刃仕様のヘッジトリマーです ●作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています ●負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています ●排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています ●モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています ●動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています
用途生垣・植え込み・庭木・堅い枝の剪定電源(V)単相100消費電力(W)350刈込み幅(mm)380電流(A)3.7ストローク量(mm)28質量(kg)2.1最大切断枝径(Φmm)17駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1900付属品ブレード(380mm特殊刃/本体取付)×1・ブレードカバー(本体取付)×1・ベルトフックストラップ(本体取付)×1・延長コード(10m)×1材質ハウジング:PA / ABS + TPE/ブレード:鉄、ブレードカバー:PVC/電源コード:PVCコード長さ(m)0.25型番HT-3833H電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(2.2MB)
1台
19,980税込21,978
4日以内出荷

純正品のエンジンバリカン用高級刃です。 刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。 軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
1本
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)



合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
1枚ほか
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ホーザン替刃
刃数32山/インチRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
1,198税込1,318
当日出荷


1個
3,998税込4,398
当日出荷

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)5長さ(m)16タイプC-BMRoHS指令(10物質対応)対応
1巻
20,980税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
刈込み幅(mm)350ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)657質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
1台
11,980税込13,178
当日出荷