HT45°エルボのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
54件の「HT45°エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「htパイプ」、「HTソケット」、「ht水栓チーズ」などの商品も取り扱っております。
HT45°エルボ セキスイランキング1位
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

HTエルボ セキスイランキング2位
1個
219税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

HE-45L HTDV継手 45°エルボ セキスイランキング3位
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
1個
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HTDV継手 45°エルボ 東栄管機ランキング4位
食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボタイプHTDV使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ランキング5位
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
1本
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
1個
119税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

給湯および冷暖房配管に使用。呼び径13~50まではJISK6777認定。呼び径13~50までは、流体水にて最高使用圧力90℃(0.2Mpa)。エスロンHTパイプ用専用継手です。
用途従来の塩化ビニル管にくらべ高温域で安定して使用できます。材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップダークブラウンタイプHT規格JIS K 6777使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
1個
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
879税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
1個
92税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

セキスイHTパイプ
給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用温度(℃)90
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV使用流体高温排水最高使用温度(流体温度)℃90
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボ45°タイプHI使用流体水道用
1個
92税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)