ILプラグのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
156件の「ILプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンコンセント変換アダプター」、「IL延長コード」、「エアコン コンセント プラグ」などの商品も取り扱っております。


20A 125V L形プラグ(丸形コード用) 明工社ランキング3位
1個
499税込549
当日出荷

ホーム接地20Aコーナーキャップ Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1個
859税込945
当日出荷

高ワット用延長コード 正和電工ランキング5位
VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能
電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内芯数2電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V適合電線2mm2、3.5mm2
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
6,298税込6,928
当日出荷


1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
1,298税込1,428
当日出荷


薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
定格電流(A)15/20形状平刃タイプ種類露出コンセントコンセント個数1
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用。600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
1個
779税込857
当日出荷



種類埋込コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数1
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
1個ほか
739税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)20定格電圧(V)250形状平刃タイプ/抜止タイプホワイトタイプ金属枠コンセント個数2コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
1,598税込1,758
当日出荷