- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ポリ袋・ゴミ袋
- Jバックのおすすめ人気ランキング
Jバックのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新227件の「Jバック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水切りフレコン」、「大きい 土嚢袋」、「バック」などの商品も取り扱っております。
中期型使用、1tタイプの大型土のうです。
1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置材質ポリプロピレン(PP)仕様排出口なしトラスコ品番497-1141質量(kg)2外径×高さH(Φmm×mm)(投入口)1100×800縦(mm)1060横(mm)1100
1枚
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ジーエルサイエンススマートバッグPA CCK型
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。
品名SMART BAG PA容量(L)100アズワン品番64-1243-80
1枚
¥21,980税込¥24,178
11日以内出荷
萩原工業大型土のう Jバッグ
河川改修、土木作業に使用します。
強力タイプの大型土のうです。
用途河川改修、土木工事。寸法(縦×横)(mm)1100×1100仕様排出口なしトラスコ品番510-5315材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2
1枚
¥4,998税込¥5,498
3日以内出荷
ジーエルサイエンススマートバッグPA CG型
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど型式CGコネクタ両口PPスリーブ
国土交通省河川局推奨、(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアルの新基準(第2回改訂版)に適合している品です。長期仮設(3年)対応です。
用途河川工事などの土塁用土のうに。仕様NETIS登録品(No.KK-080047-V)トラスコ品番708-5467材質本体:ポリプロピレン、ベルト:ポリプロピレン、縫糸:ポリエステル寸法(mm)【排出口】Φ1100×800色黒高さ(mm)1100タイプ3年耐候寸法(幅W×長さL)(mm)【折りたたみ時】950×500縦(mm)1100横(mm)1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)2000
1枚
¥3,498税込¥3,848
翌日出荷
ジーエルサイエンススマートバッグPA CC型
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。
品名SMART BAG PA
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。
保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋)寸法(横×縦)(mm)480×620材質ポリエチレン他色白質量(g)約40関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。色ベージュ
ジーエルサイエンススマートバッグPA EE型
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製バッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れており、ほとんどのガスを透過しません。
この特性により、無機ガスからガス状有機化合物における幅広いサンプルに適用できます。
バッグの耐熱温度は120℃です。
耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53主な用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、繊維消臭試験、無機ガスなど型式EE容量(L)1コネクタ片側標準スリーブ+片側M6コネクターコード3008-97801アズワン品番63-8592-72
1枚
¥2,698税込¥2,968
3日以内出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7625幅(mm)870質量(kg)1.4奥行(mm)870投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800外径(mm)□870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500
1枚
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
萩原工業大型土のう Jバッグ
河川改修、土木作業に使用します。
強力タイプの大型土のうです。
用途河川改修、土木工事。寸法(縦×横)(mm)1100×1100仕様排出口付トラスコ品番510-5323材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2排出口寸法(径×高さ)(mm)600×550
1枚
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
マザーツールデジタル紫外線強度計(SDスロットル搭載)
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
センサー高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売)測定波長290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域)測定範囲2mW/cm2 ・20mW/cm2。k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃表示分解能0.001mW/cm2・0.01mW/cm2。K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃精度±(4%fs+2dgt)。k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃)データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型寸法(mm)Φ1100×1100+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
園芸用具や収穫した作物の保管に。 いろいろ使える丈夫な麻袋です。
材質麻長さ(mm)1000幅(mm)600色ベージュ
1袋
¥569税込¥626
当日出荷
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
色白寸法(横×縦)(mm)480×600種別再生材使用材質ポリエチレン他関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)再生材使用率(%)80
バージン材を使用した厚口のガラ袋です。
1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。
中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。
用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など種別バージン材使用材質ポリプロピレン色茶寸法(横×縦)(mm)600×900質量(g/枚)約80
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。
再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに寸法(横×縦)(mm)600×900材質ポリプロピレン色茶色種別再生材使用質量(g/枚)66関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
台車のハンドル部分に面ファスナーで簡単に取り付け可能!
台車のハンドル部分に備品を収納することができ、作業効率がUPします!。A4ファイルを収納できるポケットが2つあり、1つはファスナー付きです。またハサミ・カッター・ペンが入るマチ付きポケットもあります。
用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時の備品の収納に材質(本体)ポリエステル/(ファスナー)ポリエステル+ナイロン/(芯材)PE質量(kg)約0.5色赤/黒寸法(幅W×高さH)(mm)400×390耐荷重(kg)3適合幅(mm)約250~570
1個
¥899税込¥989
当日出荷
収穫した作物などの保管に便利な麻製の袋です。
麻100%で環境にもやさしいです。
材質麻長さ(mm)約1000幅(mm)約600色ベージュ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥419税込¥461
当日出荷