- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- KPF16のおすすめ人気ランキング
KPF16のおすすめ人気ランキング
2026/04/15更新9件の「KPF16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキ 電線 管」、「リクライニング車いす」、「コンパクト車椅子」などの商品も取り扱っております。
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
三桂製作所ケイフレックス
適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
カワムラサイクルティルトリクライニング車いす
背もたれを倒す・起こすの動作を繰り返してもおしりの位置はそのままで、安定した座位が保てます。
適合調整シート・体感指示パット・低反発アンカークッションを採用し、優れた姿勢保持能力を発揮します。
走行タイプ自走機能スイングアウト、背折れ、ティルト、リクライニング材質(フレーム)アルミ材質アルミ質量(kg)20.5種類ティルト・リクライニング式角度(°)ティルト・リクライニング/110~135耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×1010×860
カワムラサイクル超軽量車いす(介助用)ふわりす+
力の弱い方や女性にもおすすめの軽量の多機能モデル。跳ね上げ式アームサポート、スイングアウト式フットサポート。車載時に持ち上げやすく、女性でも積み込みやすい軽さです。
機能軽量、跳ね上げアーム、スイングアウト走行タイプ介助質量(kg)9.9種類介助式耐荷重(kg)100折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×625×660松吉医科器械コード24-6617-01
カワムラサイクルティルトリクライニング車いす
お尻が前にズレにくい独自の「ぴったりフィット機構」です。背もたれをリクライニングすると一緒にお尻も下がる独自の「新リクライニング機構(ぴったりフィット)」を開発し、お尻の前ズレを抑えて姿勢を安定させることができます。コンパクトに折りたたみも可能です。
主な適合純正品番90235-KPF-900
1個
¥349税込¥384
5日以内出荷
三桂製作所ケイフレックス用コネクタ
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。
L134L272Φd124.7温度範囲(℃)-20~90ΦA186.9接続ねじ【ΦS1】138.4、【呼び】G5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ΦC167適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】121寸法B(Φmm)168.7質量(g/個)3150寸法I(Φmm)122環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66接続対象【ケイフレックス】※130
1個
¥43,980税込¥48,378
10日以内出荷
三桂製作所ケイフレックス90゜コネクタ
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66
三桂製作所ケイフレックス45゜コネクタ
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66