KV0.5SQ 青のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
103件の「KV0.5SQ 青」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 0.5sq」、「電線 0.5mm」、「通信線」などの商品も取り扱っております。
通信機器用ビニル電線 KV KHDランキング1位
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1材質(導体)軟銅線
1巻(200m)
3,898税込4,288
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

KV 通信機器用ビニル電線 田中電線ランキング2位
種類産業機械用ケーブル全長(m)200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
4,998税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

KV通信機器用ビニル電線 オーナンバランキング3位
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
5,898税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHDランキング4位
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
1巻(200m)ほか
7,298税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

電子機器用ビニル電線[KV] エスコランキング5位
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)300
1個
1,120税込1,232
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
1個
3,020税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
8,998税込9,898
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,698税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1巻ほか
1,998税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(264種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(497種類の商品があります)

制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
1巻ほか
2,698税込2,968
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(319種類の商品があります)

1巻(200m)
5,998税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,898税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(311種類の商品があります)

1巻ほか
6,198税込6,818
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(460種類の商品があります)

徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
1巻(100m)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(238種類の商品があります)

導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
1巻(10m)ほか
819税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(63種類の商品があります)

導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
1巻
9,798税込10,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)