LED ランプ E17のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
610件の「LED ランプ E17」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led電球 e17 電球色 40w」、「LED 電球 E17 20W」、「センサーLED E17」などの商品も取り扱っております。
LED電球S形 E17 ELPAランキング1位
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格入力電流(A)0.014定格平均寿命(時間)30000
1個
1,422税込1,564
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

LED電球 E17小型電球 広配光 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
長さ(mm)67質量(g)34周波数(Hz)50/60相当定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.07外径(mm)35光色電球色相当(2700K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1個
2,598税込2,858
3日以内出荷

LEDナツメ球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング3位
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LED電球 Panasonic(パナソニック)ランキング4位
周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
1個ほか
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマランキング5位
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
1個ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100定格平均寿命(時間)30000電球形状ミニボール電球の種類LED
1個
1,138税込1,252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
1個ほか
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間
1個
474税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ40形定格消費電力(W)3.3全長(mm)68質量(g)約34定格電流(A)0.06定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)45設置場所屋内配光角度(°)140
1個
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ50形定格消費電力(W)4.3全長(mm)75質量(g)約38定格電流(A)0.07定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50設置場所屋内配光角度(°)150
1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ
口金E17定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.9ビーム光束(Lm)80長さ(mm)75質量(g)50定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.065ビーム角(度)40中心光度(cd)310外径(mm)50グリーン購入法適合
1個
2,898税込3,188
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球
1個
839税込923
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
1個
768税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルック
周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
1個ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
1個ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ定格消費電力(W)4.2電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100
1個
2,088税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LED
1個ほか
469税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1個
2,198税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ミニレフランプ付属
質量(g)約105(電球除く)適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)電圧(V)AC100(50/60Hz)光源ミニレフランプ 40W(付属)口金E17消費電力(W)40
1個
1,518税込1,670
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)