LED 集魚灯のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
97件の「LED 集魚灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led コーン ライト」、「水中照明」、「完全防水ライト」などの商品も取り扱っております。
四代目根魚権蔵蓄光器 ズームレンズ PROX(プロックス)ランキング1位
ハイパワーLED搭載コンパクト蓄光器。LEDがパワーアップした根魚権蔵蓄光器の四代目。三代目と比べパワーのあるブラックUV-LEDチップを搭載。照射範囲を変えられるズーム機構。持ち運びに便利なカラビナ付ストラップ付属。メバル、アジング、ワインド等のルアーの照射に最適な四代目根魚権蔵蓄光器。・使用電池:単3形乾電池×1本(別売)アルカリ電池推奨。・ハイパワーブラックUV-LED搭載。・UV波長390~395ナノメートル。・明るさ14ルーメン。・全長約10.5cm。・直径約2.6cm。約3時間
1個
1,098税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LED電球  E39口金 DC24V 白色 マリンテックランキング2位
省エネ・高輝度・長寿命 三拍子揃った自信の一品。屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバーとステンレス部品などメーカー独自の防蝕・防水処理を行っております。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造です。ノイズレス品。下記周波数で確認済。 127MHz漁業無線 2150MHz国際VHF無線 3150MHzマリンVHF無線 4160MHzAIS送受信機。2020年モデル
型式MLB50W-DC-B質量(g)800電圧(V)DC24消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色白色色温度6,000K保証期間1年
1式
28,980税込31,878
6日以内出荷

水中ライト・集魚ライト SY66 山田実業ランキング3位
乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。
用途水中ライト・集魚ライト本体長さ(mm)133最大径(Φmm)38
1個
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

LED電球 MLB50W-AC-B マリンテックランキング4位
マリンテックLED電球 MLB50W-AC-B
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品 周波数範囲 : 60Hz専用
仕様2020年モデル質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50電源AC専用電源口金E39外径×全長(mm)90×270全光束(Lm)5000発光色白色色温度(K)6000保証期間1年
1個
28,980税込31,878
当日出荷

イカツリランプ 松本船舶電機製作所ランキング5位
松本船舶電機製作所イカツリランプ
仕様屋内専用付属品100V100W透明白熱寸法(幅W×高さH)(mm)200×410本体質量(kg)0.7ソケット口金:E39
1個
26,980税込29,678
7日以内出荷

ハロゲンランプ(船上灯)!。白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い! 集魚灯、作業灯として使用可能です。 白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。
口金E39安定器必要なし
1本
12,980税込14,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

マリンテックLED水中灯 MLA200-1224
6面型LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約200Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部分はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル30m、吊り金具付き(延長不可)
材質樹脂製質量(g)約570電圧(V)DC12/24消費電力(W)200ケーブル長(m)30サイズ(mm)Φ55×245
1台
93,980税込103,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

業界に革命を起こした水中ライトです。 水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。 発光時間は1000時間以上!! 集魚効果は抜群で狙った魚を寄せ付けます。
全長(mm)80質量(g)36径(Φmm)20発光時間(時間)1000耐圧水深(m)1000
1個ほか
1,898税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

エスケイジャパンシーライト
水と塩を入れて軽く振るだけでしっかり光る!最大約72時間使用できて何度でも再利用できる次世代LEDライト「シーライト」です。軽量コンパクト、LED点灯と緊急アラーム機能も付いています。キャンプ・釣りなどアウトドアでの使用はもちろん、災害準備品にもおすすめです。塩水とアルミニウムイオンにより電気エネルギーに変えて点灯します。塩水を含む水分(海水・泥水・尿)などでも点灯可能なため緊急時に備えて安心です。
仕様【1回の投入量】塩:約20g、水:約300ml付属品本体、塩質量(g)約55電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×22×215LED白色LED×3灯モード搭載:LED点灯ライト、緊急アラーム標準容量(mAh)電流:100明るさ(Lm)最大70※塩分濃度により音量・点灯時間・明るさ等異なる連続点灯時間(時間)最大約72※使用常用等により異なる
1個
1,698税込1,868
8日以内出荷

好評の水中集魚灯に光りの1/Fゆらぎ(AUTO)モードを搭載したLEDバージョンです。白色LEDでエサを寄せ、魚が最も反応する500nmのLEDと1/Fゆらぎで魚の摂餌行動を刺激。確かな釣果への近道となります。
付属品30mロープ、ロープ巻き寸法(mm)Φ123×300質量(g)1600光源白色LED×8、青色LED×12電池寿命(時間)全点灯:連続約10、オートモード:連続約40(※20℃時にパナソニックアルカリ乾電池使用時)使用電池アルカリ乾電池単1×4(別売り)対象太刀魚、アジ、イカ、サバ、メバル、サヨリなどRoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980税込13,178
10日以内出荷

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)照度(Lx)High 1150、Low 750連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450光源LED20灯10W適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235質量(kg)2(バッテリ除く)バッテリー容量(Ah)3.0/6.0
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

M社製18V/14.4V純正リチウムイオンバッテリー対応クリップランプ。電源のとれない場所で大活躍!。お手持ちのバッテリーを装着することで使用ができます。コンパクトで明るい!明るさ最大3000Lm。強力マグネット付クリップでしっかり装着。ロッカースイッチのON/OFFで簡単操作
材質本体/ABS・PVC、LEDランプ/PC、バッテリーホルダー/PC質量(g)約900(本体・ランプ・バッテリーコード含)口金B22コード長さ(m)5(VCTFK/2C)定格消費電力(W)25使用電圧(V)DC12.8~21周波数50/60Hz使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間約4.5時間 ※18V 6.0Ah(BL1860B)新品バッテリー使用の場合電源タイプ充電式適合バッテリーリチウムイオンバッテリー、電圧:直流14.4V/18V、容量:4.0~6.0Ah、【M社製品番】BL1440、BL1450、BL1460B、BL1840、BL1850B、BL1850、BL1860明るさ(Lm)3000電球の種類LED
1個
6,398税込7,038
5日以内出荷

一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。 白熱電球、ハロゲン電球など
付属品ステンレス板付き口金E39
1個
5,798税込6,378
当日出荷

最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)900保護等級IPX4使用環境温度(℃)-10~50フックあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×9×21(収納時)、35×34.5×33.5(使用時最大)充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内、屋外マグネットあり取扱説明書(0.27MB)電球の種類LED
1個
6,998税込7,698
当日出荷

電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
1台
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
1個ほか
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

。マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
1台
55,300税込60,830
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

現行品(YF-500)に比べて2倍明るい500Lm、明るく均一な光が対象魚をさらに増やします。 魚の警戒心を刺激しない均一な光、魚が最も反応する500nm(青緑)の波長。1/Fゆらぎで摂餌行動を刺激する集魚灯です。
付属品30mロープ、ロープ巻き、ポリ袋(乳白色)質量(kg)1.6(アルカリ乾電池含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)123×300電池寿命(時間)全点灯連続約8、オートモード連続約32※20℃時)使用電池アルカリ乾電池単一×4(別売り)光束(Lm)最高:500RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980税込14,278
4日以内出荷

マリンテックLED水中灯 MLA100-1224
防水LED水中灯!! 集魚灯、誘導灯、いけす照明など様々な場面で活躍します!! 高輝度LED搭載した完全防水型ライトです。 出力約100Wですが強力な光を放ちます。 完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可) 電源DC12/24V用 本体は樹脂充填されており水圧の影響を受けない構造 金属部はオールステンレス製 本体はポリカーボネート管仕様、両サイドは樹脂キャップを採用しています。 標準で調光器・ケーブル8m付きです。(延長不可)
材質樹脂製質量(g)約460電圧(V)DC12/24消費電力(W)100ケーブル長(m)8サイズ(mm)Φ55×220
1台
67,980税込74,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)