- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- LEDチューブのおすすめ人気ランキング
LEDチューブのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新306件の「LEDチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場ライト」、「蛍光 灯 スリム led」、「ぴかちゅう」などの商品も取り扱っております。
ピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac / 115 Vac. このLEDインジケータは、突出したクロムベゼルに埋込型拡散型エポキシレンズを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。特長と利点:. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 18.3 mmクロムベゼル IP67等級のシール構造 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 → +60℃
仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V ac。ライト出力色 = 白。実装ホールサイズ = 16mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 3mA。強度 = 350mcd。長さ = 62.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998税込¥4,398
7日以内出荷
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)10色赤材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト
LEDの光が拡散するためネオン管のようにほぼ均一に光ります。
針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計です。
付属のUSBケーブルで、スマホ用充電器やUSBバッテリーを利用できます。
電球の種類LED本体寸法(mm)断面約14×7電源USB 5V/2A付属品USBケーブル、固定用クリップ(大/小)
グリーンクロス【レンタル】ソーラーユニット STL-BAT
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。ソーラーチューブライト専用のソーラーバッテリーです。無日照で約10日間の使用が可能です。ソーラーユニット1個でチューブ3本まで接続可能になります。ソーラーユニットに充電確認LEDランプが付いています。取付金具はΦ46.8mm単管に取付可能です。
用途ソーラーチューブライトの点灯に。材質ポリカーボネート質量(kg)1縦(mm)177横(mm)162動作時間無日照約10日間(3本接続・夜間のみ発光)関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB)サービス分類レンタル
物撮り、PV撮影、MV撮影など多くの用途で使用可能なLEDチューブライト。
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保質量(kg)約3.25色(チューブ)赤、(LED)赤長さ(m)10/本電源ニッケル水素連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)LED使用数(個)20/本関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯方法交互点滅
1セット(2本)
¥8,398税込¥9,238
当日出荷
高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。
最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。
電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。長さ(m)10質量(kg)1.8トラスコ品番328-2040材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)電源(V)単相100消費電力(W)3.5LED色赤LED使用数(個)24
1本
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
Phottix(フォティックス)LEDライト T200R RGB Tube Light Twin Kit Set
チューブタイプの形状で色相360°再現できるRGB LEDライトを2本同梱したお得なパッケージです。CRI96+の高演色に加え、色温度2500K~9500Kの調整が可能。物撮からポートレートまで様々なシーンを演出できます。本体の両端に1/4インチネジ穴を搭載しており、ライトスタンド等への装着が可能。また、付属のミニスタンドを装着することで自立させたり、手持ちでのライティングが可能です。本体背面にマグネットを搭載しており、金属部分に設置してライティングするだけでなく、本体同士を磁力で接合して使用することが可能。その他、別売の1/4インチ オス・オス カプラー「MT2 Light Coupler Connector」を使用することで縦連結ができ、ライティングの幅が広がります。≪主な特長≫。・優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。・2500K~9500Kの広範囲な色温度。・輝度と色温度の調整が可能。・マグネット内蔵で様々な撮影状況に対応。・大容量バッテリーで長時間使用可能。・USB-C入力 5V 2A。・1/4″ネジ穴で様々な機材に取付可能。・21種類のシナリオエフェクト
仕様CRI:96+付属品T200R RGB Tube Light 本体×2、USB-Cケーブル×2、ミニスタンド×2、RGBシール×2、取扱説明書寸法(mm)約323×36×36質量(g)約270最大出力(W)10入力DC5V 2A USB-C使用時間(分)バッテリー持続:約115 ※最大出力(9500K)時バッテリー(内蔵)充電式3.7V 5200mAh色温度(K)2500-9500充電時間(時間)約4 (5V 2A)色相RGBカラー0-360°全色再現明るさ最大照度:830 lux @0.5m(5600K)
1個
¥26,980税込¥29,678
4日以内出荷
Panasonic(パナソニック)冷蔵庫
微凍結パーシャル:約-3℃の微凍結で新鮮保存。解凍いらずで切ったりはがしたり、調理もラクラク。肉や魚が凍り始めるギリギリの約-3℃で、肉も魚も新鮮に保存でき、調理時は解凍いらずで使えます。牛肉・豚肉は約14日間、鶏肉・ミンチ肉・作り置きは約10日間、魚は約7日間、新鮮に保存できます。シャキシャキ野菜室:湿度をコントロールして新鮮保存。傷みやすい葉野菜も、シャキシャキなまま新鮮に保存。野菜の保存にちょうどいい湿度を保ちます。新鮮凍結:ご飯もアツアツのまますばやく冷凍できる。新鮮な食材や、アツアツのままのご飯をすばやく冷凍して、おいしさを保ちます。フラットスチールドア:インテリアになじみやすいデザイン。インテリアになじみやすい、すっきりとしたデザインのフラットスチールドアを採用。幅65cmで片開き、502Lの大容量です。抗菌ハンドル:よく手が触れる部分を清潔に保つ。冷蔵室ドアのよく手が触れる部分に抗菌仕様のハンドルを採用。使いやすい大容量:まとめ買い対応の、出し入れしやすい大容量です。AIエコナビ:1週間の生活リズムに合わせて、自動でかしこく節電します※7。製氷室:お手入れラクラク&自動製氷。ナノイーX:ナノイーが全室に行きわたり、庫内を清潔に保ちます。ボトル&チューブスタンド:ドアポケットの調味料やチューブの整理整頓に役立ちます。
用途左開き仕様冷蔵室/差替えドア棚、全棚ガラストレイ、スライドトレイ(ガラス)、パーシャル/チルド切替室、パーシャル:オート急冷(酸化ブロック冷却)、LEDフロントワイド照明+天面照明、コントロールパネル:庫内、ドア開放アラーム大きめ、ボトル&チューブスタンド、卵トレイ卵収納量15個(ドア棚)、ボトル棚収納数ペットボトル1.5L×4本 or 2L×4本、野菜室/ワンダフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール)、シャキシャキ野菜室(モイスチャーコントロールフィルターつき)、2Lペットボトル収納量5本、冷凍室/ワンダフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール)、冷凍負荷温度(食品温度)-18℃以下、冷凍食品保存期間の目安約3ヶ月、製氷室/自動製氷、速氷機能、まるごと洗える製氷皿、給水経路 抗菌処理、貯氷量144個、新鮮凍結ルーム ・アルミプレート(1枚)、構造・設計/トップユニット方式、ワンダフルオープン、ローウエストライン、ドア面材/フラットスチールドア質量(kg)94定格消費電力(W)電動機:88、電熱装置:188外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×699×1828(据付必要奥行寸法:699)機能AIエコナビ(かしこく・しらべる)、抗菌ハンドル(冷蔵室ハンドル)、除菌機能:全室ナノイーX(クリーンパトロール)、脱臭機能:全室ナノイーX(クリーンパトロール)、Agバイオ抗菌脱臭年間消費電力量(kWh/年)279省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合定格内容積(L)502、冷蔵室260L(食品収納スペースの目安203L うち、パーシャル/チルド切替室15L)、製氷室17L(食品収納スペースの目安4L)、新鮮凍結ルーム28L(食品収納スペースの目安15L)、冷凍室92L(食品収納スペースの目安64L)、野菜室105L(食品収納スペースの目安73L)
トムス初のオリジナルLEDテールランプ。落ち着きのあるシングルトーンのブラキッシュレッド仕様とクリアタイプの二種類を設定。点灯時はLEDチューブによる特徴あるデザインで、明確な差別化と高い視認性を実現。自動車メーカーに納入実績のあるランプメーカーでの製造により高い信頼性を確保すると共に部品型式認証"Eマーク"も取得した。
適合車種ハイエース/レジアスエース(TRH2##/KDH2##/GDH2##)用
1箱
¥89,980税込¥98,978
9日以内出荷
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。
片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保LED色赤材質PVC質量(kg)約1.5(電池含まず)連続使用時間約200時間(1日8時間の使用で約30日)寸法(Φmm×m)22×10使用可能温度範囲-20~60℃電池単一電池2本(別売)LED24個点灯方法交互点滅
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
BRIDGE[溶接用品]ヘッド・フォグライト変換コネクター
HB3/HB4車両のヘッドバルブ、フォグバルブをH8/H9/H11のLEDバルブ、HIDバルブに変換できるコネクターです。HB3/HB4(車両側)H8/H9/H11(バルブ側)になります。電線はコルゲートチューブに保護され、傷等を防ぎます。コネクターは防水栓付。
用途HB3/HB4バルブ車にH8/H9/H11バルブを取付ける際の変換コネクター。前期HB3/HB4車両から後期H8/H9/H11のフォグランプなどの車両にご利用ください。色黒長さ(cm)190
1セット(2個)
¥1,598税込¥1,758
5日以内出荷
トライトLEDチューブストリング
透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。
5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。
ロープライト代替として。
モチーフ等への取付。チューブ色スケルトン電圧(V)AC100ピッチ(mm)30保護等級IP66付属品エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
ニッケンハードウエアViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED
用途壁面看板、ファサード用、片面発光タ イプ 300度配光電球の種類LED配光角度(°)300口金G13保護等級IP65調光の可否×入力電圧(V)AC100~AC240取付ピッチ(mm)200~250仕様ランプ重なり不要
クリスタルアイ
N-BOX(+/カスタム)用ファイバーフルLEDテールV2
流れるウインカーのシーケンシャルタイプのV2になって新登場。
V2は、ファイバー部が非点灯時でもリアが引き立つレッドバー仕様(レッドタイプは除く)となり革新的なルックスに向上しました。
ファイバーテール側面まで回り込んだ左右合計20本の業界最多 高輝度LEDチューブが圧倒的インパクトの最上級LEDテールランプです。
抜群の視認性と迫力をリアスタイルにプラス。
カスタムに取り付けの際は、お好みで付属のクロームメッキベゼルを取り付けることにより、
純正のデザイン、ボディラインを崩すことなく取り付けが可能です。
また、テールランプ内部に反射板が内蔵されておりますので全てのグレードへ取り付け可能です。(スラッシュは除く)
■新品左右セット
■流れるウインカー仕様(通常点滅にスイッチで切り替え可能)
■メッキベゼル付属
■ハイフラ防止抵抗付属
■取り付け説明書付属
■フルLEDスペック
■高輝度ファイバー左右合計20本
■ブレーキLED:左右合計LED数32発
■LEDウインカー:左右合計LED数16発
■LEDバックランプ:左右合計LED数16発
【カラー】
ブラックタイプ
【適合車種】
エヌボックス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)
エヌボックスカスタム JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)
エヌボックスプラス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)
色ブラックグリーン購入法適合
1セット
¥37,980税込¥41,778
5日以内出荷
クリスタルアイ。N-BOX(+/カスタム)用ファイバーフルLEDテールV2。流れるウインカーのシーケンシャルタイプのV2になって新登場。V2は、ファイバー部が非点灯時でもリアが引き立つレッドバー仕様(レッドタイプは除く)となり革新的なルックスに向上しました。ファイバーテール側面まで回り込んだ左右合計20本の業界最多 高輝度LEDチューブが圧倒的インパクトの最上級LEDテールランプです。抜群の視認性と迫力をリアスタイルにプラス。カスタムに取り付けの際は、お好みで付属のクロームメッキベゼルを取り付けることにより、。純正のデザイン、ボディラインを崩すことなく取り付けが可能です。また、テールランプ内部に反射板が内蔵されておりますので全てのグレードへ取り付け可能です。(スラッシュは除く)。新品左右セット。流れるウインカー仕様(通常点滅にスイッチで切り替え可能)。メッキベゼル付属。ハイフラ防止抵抗付属。取り付け説明書付属。フルLEDスペック。高輝度ファイバー左右合計20本。ブレーキLED:左右合計LED数32発。LEDウインカー:左右合計LED数16発。LEDバックランプ:左右合計LED数16発。【カラー】。レッド、ブラック、スモークの3色。【適合車種】。エヌボックス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)。エヌボックスカスタム JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)。エヌボックスプラス JF1/JF2 オールモデル (2011~2017年8月まで)
色スモークグリーン購入法適合
1セット
¥37,980税込¥41,778
5日以内出荷
乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
用途夜間の工事現場などに点灯時間70時間寸法(Φmm×m)22×10電池単一電池2本(別売)点灯方式交互点滅LED赤・24個
1本
¥5,498税込¥6,048
5日以内出荷
キタムラ産業LEDソーラーチューブ
環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能)
無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有)
NETIS登録商品(KK-210071-VE)
用途夜間の工事現場などに仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)トラスコ品番494-6791セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット質量(kg)3.2電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類1WLED赤・24個
1セット
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に光色昼光色定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110
















![ヘッド・フォグライト変換コネクター BRIDGE[溶接用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono51067837-231206-02.jpg)