- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 陳列・ディスプレイ用品
- LED展示台のおすすめ人気ランキング
LED展示台のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新93件の「LED展示台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED ライティングステージ」、「LED台座」、「led ライト プレート」などの商品も取り扱っております。
USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。
ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として
LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。
タッチセンサー
本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。
単4電池、3本で利用可能
本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。
USB-AC電源で利用可能
本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。
コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能
コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm)寸法(mm)約67×67×30質量(g)約47電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売発光色白、赤、緑、青電球の種類LED発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
おしゃれEXPOLED ライティングステージ (アクリル外装ケース無し)
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED3段タイプなので、より商品の奥行き感を演出することができます。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。材質アクリル3mm厚
市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット
アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座
ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。
精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。
16色マルチカラーLED台座を収納
ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。
フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。
グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体!
さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド HEX TYPE』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド HEX TYPE』と合体させてライトアップ展示が可能です。
展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED
内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。
さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。
「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します
「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します
「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します
「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します
ライトはリモコンで離れた場所から操作可能
LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
仕様(対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」材質アクリル樹脂寸法(mm)ライトアップベース…約100×113×45 、LEDライト台座…約70×70×29質量(g)ライトアップベース…約57 、LEDライト台座…約53(電池含まず)電源単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属)耐荷重(kg)約2光色クリア電球の種類LED
1個
¥2,698税込¥2,968
6日以内出荷
16色の光でフィギュアやアクセサリー、ハーバリウムなどを幻想的にライトアップ!
さらに市販のプラモデル/フィギュア用ディスプレイベースとの合体に対応した、高透過性アクリル樹脂製ライトアップベース。
アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座
ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。
精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。
天板上に展示物を載せてライトアップ
ディスプレイライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。
フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。
プラモデルやフィギュアだけでなく、アクセサリーや商品の展示にも
下方向からライトを照らすライトアップなら、人気のハーバリウムやウォータープランツ、イヤリングやネックレスなどのアクセサリー類なども載せるだけで美しいインテリアに変身!
また、インテリアとしての展示だけでなく、商品のディスプレイや制作作品展示の演出などにも効果絶大です。
バンダイ製プラモデル展示ベース「魂StageAct.5/ACTMECHANICS」と合体!
さらに本製品は上下を裏返すことで、別売のプラモデル用展示ベース「魂StageAct.5/ACTMECHANICS」を上部に載せてライトアップ展示が可能!
接合部分は魂StageAct.5裏面の凹凸に合わせた切り欠きやプレート配置により、組み合うようにぴったりとフィット。載せるだけでズレることなく安定してディスプレイできます。
ライトはリモコンで離れた場所から操作可能
LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
適合【展示スペース】バンダイプラモデル/フィギュア用展示ベース「魂StageAct.5forMechanics」「魂StageACTMECHANICS」※クリアモデル推奨材質アクリル樹脂寸法(mm)ライトアップベース:約94×115×34、LEDライト台座:約70×70×29質量(g)ライトアップベース:約53、LEDライト台座:約53(電池含まず)電源単四電池×3本(別売)/リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属)耐荷重(kg)約1
1個
¥2,498税込¥2,748
6日以内出荷
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台使用温度範囲(℃)10~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール板厚(mm)5枠厚(mm)9mmグリーン購入法適合
おしゃれEXPOLED ライティングステージ (アクリル外装ケース付き)
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED2段タイプなので、商品を別々の高さに配置することができます。透明アクリルケース付きです。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。材質【本体】アクリル3mm厚、【ケース】透明アクリル5mm厚
材質透明アクリルt3+t2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:315×290×163
1個
¥4,498税込¥4,948
6日以内出荷
16色の光でフィギュアやアクセサリー、ハーバリウムなどを幻想的にライトアップ!
さらに市販のプラモデル/フィギュア用ディスプレイベースとの合体に対応した、高透過性アクリル樹脂製ライトアップベース。
アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座
ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。
精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。
プラモデルやフィギュアだけでなく、アクセサリーや商品の展示にも
下方向からライトを照らすライトアップなら、人気のハーバリウムやウォータープランツ、イヤリングやネックレスなどのアクセサリー類なども載せるだけで美しいインテリアに変身!
また、インテリアとしての展示だけでなく、商品のディスプレイや制作作品展示の演出などにも効果絶大です。
バンダイ製プラモデル展示ベース「アクションベース1」と合体!
さらに本製品は上下を裏返すことで、別売のプラモデル用展示ベース「アクションベース1」を上部に載せてライトアップ展示が可能!
接合部分はアクションベース1裏面の凹凸に合わせた切り欠きやプレート配置により、組み合うようにぴったりとフィット。載せるだけでズレることなく安定してディスプレイできます。
展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED
内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。
さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。
ライトはリモコンで離れた場所から操作可能
LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
適合【展示スペース】バンダイプラモデル/フィギュア用展示ベース「アクションベース1」※クリアモデル推奨材質アクリル樹脂寸法(mm)ライトアップベース:約137×137×34、LEDライト台座:約70×70×29質量(g)ライトアップベース:約110、LEDライト台座:約53(電池含まず)電源単四電池×3本(別売)/リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属)耐荷重(kg)約2
1個
¥3,398税込¥3,738
7日以内出荷
LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。
クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。
また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。
本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。
タッチ操作で、電源のオン → 点灯モードA → 点灯モードB → 白 → 赤 → 緑 →青 → 電源オフの順番で切り替わっていきます。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm)寸法(mm)約67×67×30質量(g)約47センサータッチ対応LED色白 赤 緑 青電球の種類LED
1個
¥1,698税込¥1,868
8日以内出荷
光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。透明板にニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけるとスクラッチ作品が美しく浮かび上がります。 卓上タイプの作品がつくれる。材質:台座:ABS,板:アクリル。サイズ:板:50×50×4mm、台:Φ38×30mm。セット内容:ライト台×1、アクリル板×1、ボタン電池(LR44)×3
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。色カラフル仕様製作時間20分セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3材質台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510税込¥561
当日出荷
段差があって陳列しやすい!奥の商品までよく見える!横幅がスライド調整できる!便利なディスプレイ・展示台です。
材質ポリスチレン
スチール什器(ゴンドラ)や通常の棚受等にも使用可能。汎用性が高く効果的にアイキャッチに寄与します。光のムラが出にくく棚全体が効率よく光ります。本品は導光板のみの品番となります。専用LED器具・コード類等と組合わせてお使い下さい。セット販売品番もございます。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。厚さ(mm)5
7パターンに光る3色のLEDライトがイルミネーション発光カラフルな光を放ちます。点灯時間 約14時間 ※付属のテスト電池を使用した場合 LED。材質:ABS。サイズ:Φ65×22mm。セット内容:単4電池3本付※電池交換可
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ65×22電池単4電池3本付点灯時間約40時間
1個
¥300税込¥330
当日出荷
材質透明アクリルt3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×250×130
1台
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
ビット・トレード・ワン汎用USB接続リレー制御基板
9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-Cを採用し、AC250V/10A, DC30V/10Aまでの電圧/電流に対応します。ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮しました。制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実しています。大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。
インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ対応OS(アプリ)Windows7、Windows8.1、Windows10 搭載のDOS/Vパソコン対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種電源USB 5V出力端子COM/NO/NC (1C)定格電圧(V)AC250、DC30定格電流(A)10寸法(mm)92×86×17(ハンダ面側の突起を含まず)質量(g)約110使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
1個
¥5,698税込¥6,268
当日出荷
1台
¥9,498税込¥10,448
15日以内出荷
サンクリエイトディスプレイ用電飾ステージ
付属品LED照明材質(フレーム)アルミ/アルマイト仕上、(天板・側板)アクリル/乳白天板厚さ(mm)(天板・側板)5フレーム幅(mm)900フレーム高さ(mm)250フレーム奥行(mm)900
1台
¥79,980税込¥87,978
15日以内出荷















![LEDレインボーライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19402653-260213-02.jpg)


![LEDチェンジングライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18791325-260123-02.jpg)