LED蛍光灯交換のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
128件の「LED蛍光灯交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光 灯 led 化」、「明るい蛍光灯」、「直管型LEDランプ」などの商品も取り扱っております。
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。 グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。 感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。 従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。 使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。 さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V) AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります) 電球の種類 LED 口金 G13 点灯形 グロースタータ式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 17.5 全光束(Lm) 2300 種別 40W形 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 外径(Φmm) 28 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 定格入力電流(A) 0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra) 85 電球の種類 LED 点灯方式 スターター式、インバーター式
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様 (調光/常夜灯)10/2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×393×85 LED寿命(時間) 40000 光色 昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85 調光の可否 切タイマー 30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太陽光と同じ自然色の明かり
タイプ 業務用 電球の種類 蛍光灯 光色 昼光色 消費電力(W) 55 仕様 白熱灯300W(3650Lm)同等の明るさ 適合機種 フルスター65S 寸法(mm) 245×120 質量(g) 205 定格電圧(V) 100 明るさ(W) 65 全光束(Lm) 4000 色温度(K) 6500 寿命 約6000 明るさ(Lx) 4000
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新高効率蛍光ランプの発光性能(明るさ)は、「蛍光灯型LED」とほとんど変わりません。 そこに着目して、蛍光灯をLEDと同じ明るさ(電力)で点灯できるインバータ安定器を開発し、LEDと同等の省エネを実現しました。 取付けを含めた総費用はLEDの1/4から半分程度で済むため、少ないご予算で簡単に導入いただけます。 従来と同じ蛍光灯ですので、LEDと違い一部の器具だけ交換しても不自然さはありません。
タイプ 省エネ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 40W形 電球の種類 LED 口金 GX16t-5 消費電力(W) 19.4 平均演色評価数(Ra) 84 光源寿命 40000時間 給電方式 片側給電タイプ
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類 LED 光色 昼光色 消費電力(W) 17 全光束(Lm) 2300 種別 40型 質量(g) 228 口金 G13 点灯形 グロー方式/ラピート方式/インバータ方式 点灯方式 グロー式、インバータ式、ラピート式対応 演色指数(Ra) 85
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品 ダミースターター(E形) 種別 20W形 質量(g) 165 消費電力(W) 8.2 管径(Φmm) 28 口金 G13 点灯形 グロースターター式 全光束(Lm) 1000 入力電圧(V) 100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 管長(mm) 580 配光角度(°) 160 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 1198 質量(g) 222 点灯形 グロースターター 外径(Φmm) 28 定格消費電力(W) 18 全光束(Lm) 2400 定格入力電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 周波数 50Hz/60Hz 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 133.3 定格入力電流(mA) 315(100V)、196(200V) 取扱説明書 (0.82MB) 電球の種類 LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別 40W形 電球の種類 LED 口金 GX16t-5 消費電力(W) 14.8 平均演色評価数(Ra) 80 光源寿命 40000時間
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。 電球の種類 コンパクト蛍光灯形LED 口金 GX10Q 形状 ダブル 管径(Φmm) 48 使用温度(℃) -25~+50 入力電圧(V) AC100-242(50/60Hz) 定格寿命(時間) 40000(光束維持率70%時) 平均演色評価数(Ra) 80以上 力率 AC100V:95以上、AC200V:90以上 配光角度(°) 360(ピーク照度50%基準) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類 LED 口金 G13 定格消費電力(W) 6.6 全光束(Lm) 880 全長(mm) 436 質量(g) 140 種類 直管蛍光灯 電源(V) 100(50/60Hz) 最大径(Φmm) 28 使用場所 屋内用 定格入力電流(mA) 0.082 演色指数(Ra) 80
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g) 302 タイプ 屋内用(屋外使用禁止) 口金 G13 外径×全長(mm) 28×1198 定格消費電力(W) 22 全光束(Lm) 2400 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 82 定格入力電流(A) 0.272 電球の種類 LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 330 質量(g) 74 点灯形 グロースターター 外径(Φmm) 28 定格消費電力(W) 6 全光束(Lm) 820 定格入力電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 周波数 50Hz/60Hz 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 136.6 定格入力電流(mA) 105 取扱説明書 (0.82MB) 電球の種類 LED
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

全長(mm) 1198 質量(g) 222 点灯形 グロースターター 外径(Φmm) 28 定格消費電力(W) 18 全光束(Lm) 2640 定格入力電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 周波数 50Hz/60Hz 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 146.6 定格入力電流(mA) 315(100V)、196(200V) 取扱説明書 (0.82MB) 電球の種類 LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ALL FREE TYPE LED直管。 器具はそのまま!従来通り交換するだけ。
電球の種類 LED 光色 昼光色 消費電力(W) 8 全光束(Lm) 1100 種別 20型 質量(g) 120 演色指数(Ra) 85
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。 付属品 ダミースターターP形 (口金:P21) 材質 PC、銅 質量(g) 約190 形式 40W形 定格電圧(V) 100~240 口金 G13 定格消費電力(W) 15 全光束(Lm) 2300 直径×長さL(Φmm×mm) 29×1198※ピン含まず 点灯方式 グロー式 LED寿命(時間) 40000 配光角度(°) 150 取扱説明書 (3.0MB) 演色指数(Ra) Ra80
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯 照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。 一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。 既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に 種別 40W形 電球の種類 LED 口金 G13 消費電力(W) 17.5 材質 (ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム 質量(g) 440 使用温度範囲(℃) -25~+50 管径(Φmm) 30(口金部Φ32.4) 全光束(Lm) 2800 入力電圧(V) AC100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 80以上 管長(mm) 1198 力率 95%以上 定格平均寿命(時間) 50000 EMI規格 CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°) 約200(ピーク照度50%基準130°) RoHS指令(10物質対応) 対応 給電方式 片側給電タイプ
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
電圧(V) 100~240 付属品 専用ハーネス 規格 40W2灯用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×49×27 適合ランプ FHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷