- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- LIXIL 蛇口のおすすめ人気ランキング
LIXIL 蛇口のおすすめ人気ランキング
2026/09/29更新1,848件の「LIXIL 蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台蓋」、「LIXIL 混合水栓」、「toto 蛇口」などの商品も取り扱っております。
- 羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。適合場所浴室仕様エコフルシャワー付タイプ整流呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在300湯水芯々(mm)85、100~102、120グリーン購入法適合
- INAX(LIXIL)
サーモスタット付シャワーバス水栓
付属品シャワーフック1個弁仕様逆止弁適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコフルシャワー/抗菌ハンドル/断熱キャップJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170商品タイプ壁付タイプ - 接続ねじW26山20
- 設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室吐水口長さ(mm)自在90商品タイプ壁付タイプ
- INAX(LIXIL)
押しボタン プッシュワンウェイ排水栓用 浴室部品
プッシュワンウェイ排水栓押しボタン在来浴槽用 - 設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/断熱キャップ/抗菌ハンドル/防カビホース(白)/エコフルシャワーJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
- INAX(LIXIL)
自在水栓(水用)
呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061対象地域一般地用吐水口長さ(mm)自在1701個¥2,198税込¥2,418当日出荷 - パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。適合場所浴室仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定179グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
- INAX(LIXIL)
定量止水付サーモスタットバス水栓
適合場所浴室呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ - ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
- INAX(LIXIL)
サーモスタットシャワーバス水栓 定量止水付
浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。仕様定量止水、昇温防止、ソフトサーモ、断熱キャップ、抗菌ハンドル、防カビホース 白質量(kg)4.2タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓 - INAX(LIXIL)
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)質量(kg)1.5対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ - INAX(LIXIL)
サーモスタット式 バス水栓 クロマーレS
仕様本体昇温防止、ソフトサーモ、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓1台¥29,980税込¥32,978当日出荷