- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- LIXIL 雨樋のおすすめ人気ランキング
LIXIL 雨樋のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新208件の「LIXIL 雨樋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーポート 排水パイプ」、「LIXIL エルボ」、「40mm雨樋」などの商品も取り扱っております。
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
セット内容本体×3 取付ネジセット×1、シグマシリーズ00/10~
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂適合サイズ42型寸法(mm)Φ42×1800サイズ42型
用途軒といの落とし口に使用材質EPDM適合サイズ42型付属品ビス寸法(mm)42型サイズ42型
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1色シャイングレー
1セット
¥3,898税込¥4,288
5日以内出荷
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。材質AAS樹脂適合サイズ42型曲り角度92°サイズ42型
新日軽(LIXIL)バルコニー 雨樋部品セット
適合シリーズウイングテラス、ウイングバルコニー、サイクルランド、ネオテラス、バルコニー7型、プロシード
セット内容雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×2、雨樋ふさぎ材×1、ネジ×4
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー適合サイズ45型寸法(mm)45×30サイズ45型(45×30)
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー適合サイズ42型サイズ42型長さ(cm)54
TOSTEM(LIXIL)雨樋アタッチメント
セット内容雨樋アタッチメント:1個、雨樋パッキン:1個、ねじ:2個適合シリーズフリーヤード