LP調整器のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
195件の「LP調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LPガス調整器」、「ガス切断 メーター」、「ガス調整器」などの商品も取り扱っております。
LP工業用調整器 阪口製作所ランキング1位
小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガスプロパン適合LPG形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ。出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口質量(kg)1.2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6
1台
9,998税込10,998
当日出荷

LPガス質量販売用調整器 I・T・O(旧 伊藤工機)ランキング2位
I・T・O(旧 伊藤工機)LPガス質量販売用調整器
LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
用途LPガス調整器容量1kg/h(LPG)圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手)使用流体LPガス(気相)
1個
8,798税込9,678
当日出荷

プロパン調整器 阪口製作所ランキング3位
使用ガスプロパン適合LPG質量(kg)1.3ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ。出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)6
1台
10,980税込12,078
当日出荷


LPG用調整器 SUZUKID(スズキッド)ランキング5位
SUZUKID(スズキッド)LPG用調整器
LPG(プロパン)用の調整器です。 ガス圧を調整します。
用途ガス溶接周辺パーツ適合プロパン専用質量(g)1215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×145×130
1個
10,980税込12,078
翌々日出荷

・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088材質真鍮質量(kg)1.6接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
16,980税込18,678
当日出荷

・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5070材質真鍮質量(kg)1.2接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
12,980税込14,278
当日出荷

プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素仕様バルブ付適合N2トラスコ品番126-7647質量(kg)1.3材質(本体)C3771B接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)。出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)一次側使用範囲(MPa)2~14.7二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99標準流量(m3/h)45一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)55材質(弁体)PCTFE材質(ダイヤフラム)CR
1台
19,980税込21,978
当日出荷

1本
2,298税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

日酸TANAKAマスター6 LP
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPG用調整器。トラスコ品番306-1434質量(kg)1使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15
1台
23,980税込26,378
6日以内出荷

適合ガスプロパン質量(kg)1.2ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット。出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09標準流量(m3/h)4圧力計(MPa)0.2
1台
8,998税込9,898
5日以内出荷

使用ガス毒性腐食性ガスを除く。(相手側継手形状を必ずご確認下さい)材質ADCOUT継手種類Rc3/4IN継手種類Rc1/2
1台
149,800税込164,780
52日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

東邦金属工業簡易ガス供給器
ガス器具はLPガス用です。
付属品カートリッジボンベBP-450(450g)2本、カチットホース(1.2m)質量(kg)1.18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×110×275連続使用時間(時間)6TKG品番9-2125-0301TKG品番(2017)6-1959-0301
1個
25,980税込28,578
翌々日出荷


適合ガス窒素適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25使用範囲0.2~0.99
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素トラスコ品番281-6172接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関東式(袋ナット式)一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
12,980税込14,278
当日出荷


プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途ゲージ直結用主な用途調整器用種別支燃性ガス用タイププラグ
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヤマト産業大容量調整器
LPG容器直結用の大容量調整器です。
材質真鍮質量(kg)1.3接続(入口)W22.5-14山(左)LP用、(出口)Rc3/8使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)18(P1=0.48MPa、P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.13
1台
16,980税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

I・T・O(旧 伊藤工機)10kgLPガス容器用「転倒無し」
LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。
用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)9内径寸法(Φmm)330寸法h(mm)310適合ボンベLPガス10kg
1個
19,980税込21,978
当日出荷