- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- M24 ドリルのおすすめ人気ランキング
M24 ドリルのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新224件の「M24 ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに」、「ケミカルアンカーD10」、「アンカーボルト m24」などの商品も取り扱っております。
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。
アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。
厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。
非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。
アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。
「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。
アンカー引張強度が約10%向上しました。
品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118全長L1(mm)140シャンク径D4(Φmm)13溝長L3(mm)85
サンコーテクノ旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(スチール)
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。
内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。
取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。
施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。
固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。
壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
サンコー[日用品]接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型)
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。非スチレンモノマーの採用により、いやな臭いが少なく施工できます。
用途耐震補強工事。ダム工事などに。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂全長(mm)300ドリル径(Φmm)30.0、30.0、(異形棒鋼:32.0)外径(Φmm)26トラスコ品番133-1400質量(g)231.5容量(cm3)120使用ボルトM24、W1、(異形棒鋼:D25)長期許容引張荷重(kN[kgf])93.1短期許容引張荷重(kN[kgf])139.6最大引張荷重(kN)330穿孔深さ(mm)300
1本
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。
切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。
S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
KFC(ケー・エフ・シー)無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト
不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。
無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。
不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
用途建築・土木工事全般材質主剤:無機系タイプ回転・打撃型
仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売アズワン品番65-3893-18
1台
¥13,100税込¥14,410
翌日出荷
高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)74全長L(mm)134材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65シャンク長L2(mm)40
止まり穴用
仕様●呼び:M10×1.5●全長(mm):75●喰付:2.5P●材質:HSSE(高バナジウムハイス)●巾(mm):5.5●長(mm):8●溝数:3●ねじ長(mm):24●精度:H2●被削材:構造用鋼SS400/◎低炭素鋼S15C/◎高炭素鋼S55C/△合金鋼SCM/〇ダクタイル錆鉄FCD/△アルミニウム合金AL/△銅合金Cu/△●推奨被削材の内容:◎/最適〇/適△/可タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。アズワン品番68-1859-23
1本
¥2,300税込¥2,530
翌日出荷
高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。
超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
刃径(Φmm)3.2シャンク径(mm)10全長(mm)110有効長(mm)45
1個
¥969税込¥1,066
当日出荷










![接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono39896493-190402-02.jpg)