M4 8mmビスのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
155件の「M4 8mmビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 防水」、「ネジ 防水パッキン」、「m8ビス」などの商品も取り扱っております。
M4x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本) エスコランキング1位
1パック(30本)
350税込385
翌々日出荷

M4 x  8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本) エスコランキング2位
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-317長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状トラス頭
1パック(25本)
395税込435
翌日出荷

M4 x  8mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/35本) エスコランキング3位
1パック(35本)
395税込435
翌日出荷

(+)丸皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂ランキング4位
材質SUS316L十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状丸皿寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
1パック(15個)ほか
539税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

M4 x  8mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本) エスコランキング5位
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-219長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
1パック(25本)
395税込435
翌日出荷

1パック(32本)
350税込385
当日出荷

ねじの呼びM4材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状トラス小頭寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1
1パック(12個)ほか
139税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS430十字穴番号2寸法C(mm)0.3頭部形状バインド寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
1パック(34個)
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
389税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3頭部形状皿アンダーカット寸法k(mm)1.3寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
1パック(34個)ほか
539税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(127種類の商品があります)


鉄板をぶち抜く業界最強のビス。 四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
1箱(148本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
479税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(136種類の商品があります)

1パック(45本)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

摂津金属工業ロックビス
すり割り付きのM4ローレットねじ
材質黄銅幅(mm)8質量(kg)0.038高さ(mm)8奥行(mm)24シリーズPBLねじ長さ(mm)16表面処理クロムめっきねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
929税込1,022
当日出荷

種別クロムフリー種類ノンヘッド ジャックポイント寸法H(mm)0.9寸法d(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで寸法D(mm)10.0寸法k(mm)6.0寸法p(mm)1.6寸法dk(mm)4.0呼び径(Φmm)5.0RoHS指令(10物質対応)対応締付トルク(N・m[kgf・cm])9.9[101]
1箱(150本)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。
用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
1袋(5本)
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)