M6 半ネジのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
420件の「M6 半ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト M8 半ねじ」、「六角穴付ボルト M4X20」、「m4 ボルト半ねじ」などの商品も取り扱っております。
六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂ランキング1位
1パック(7個)ほか
478税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)


六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂ランキング3位
1パック(5個)ほか
119税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(181種類の商品があります)

六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂ランキング4位
1パック(3個)ほか
449税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

ビビッドボルト(24kコーティング) K-CON(キタコ)ランキング5位
頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたビビッドボルト。 M6/8/10をラインナップ。いろいろな用途にご使用いただけます。
1個ほか
379税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

頭部分に加工を施すことで、装飾効果を高めたKITACOオリジナルのビビッドボルト。 M6/8/10で4種類のラインナップ。色々な用途にご使用頂けます。
材質ステンレス
1セット(2個)ほか
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)


1箱(100本)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
619税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(193種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
359税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(118種類の商品があります)

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
1パック(4本)ほか
499税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(115種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
3,798税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ半ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(90本)ほか
1,498税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっきを使用してください。種別半ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角
1パック(2本)ほか
220税込242
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(89種類の商品があります)

ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理生地頭部形状ナベ穴の形状十字穴
1箱(130個)ほか
5,698税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
269税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
4,298税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(159種類の商品があります)

1個ほか
369税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(186種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
1パック(4本)ほか
499税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)