- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- M8x16 六角のおすすめ人気ランキング
M8x16 六角のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新121件の「M8x16 六角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力六角ボルト」、「六角穴付きボルト M8」、「M8 ナット ユニクロ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥305税込¥336
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×16
1パック(12本)
¥550税込¥605
翌日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込材質低炭素鋼穴の形状十字穴表面処理三価白仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付種類P=3(SW、W付)強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×16
1パック(4本)
¥310税込¥341
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-05入数1ねじサイズM8×16
1本
¥310税込¥341
翌日出荷
1袋(8個)
¥310税込¥341
翌日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
BIGM(丸山製作所)スタツド M8X16
部品名称スタツド M8X16関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(0.82MB)図解NoMS755DR6SF-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.48、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.48、CGA-6 シリンダヘッド部品_No.13、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.48、MSA755DR6S-K(13) エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.48、SSA-G540 エンジン(シリンダヘッド)部品_No.13、SSA-C610 作業用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル 部品_No.2、SSA-F501 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース部品_No.2、MSA753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.48、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.48、MS753DR6S-3K エンジン フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.48、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) フューエルタンク、エアクリーナ部品_No.48
1セット(10個)
¥329税込¥362
7日以内出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-60入数2ねじサイズM8×16
1袋(2本)
¥615税込¥677
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM5材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM5×8
1パック(16本)
¥350税込¥385
翌日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)ねじの種類全ねじ
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目





![M8 x16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50671398-240718-02.jpg)
![M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64657539-210506-02.jpg)

![M8x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64654994-210506-02.jpg)


![M 8x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50504423-180221-02.jpg)