MDF 巾木のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
142件の「MDF 巾木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巾木 60mm」、「mdf 材」、「ノダ 巾木」などの商品も取り扱っております。
ハピアベイシス巾木溝付 DAIKEN(旧:大建工業)ランキング1位
DAIKEN(旧:大建工業)ハピアベイシス巾木溝付
長さ(mm)1940厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
1セット(10本)
7,998税込8,798
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

幅木9型(不陸調整用) Panasonic(パナソニック)ランキング2位
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7長さ(mm)3950ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2本)ほか
2,998税込3,298
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

幅木5型 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)51厚さ(mm)9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
2,503税込2,753
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

巾木 51幅 面取り ノダランキング4位
長さ(mm)1970寸法(mm)1970×51×7基材MDF表面オレフィン化粧シート貼り
1セット(2本)
1,498税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材) DAIKEN(旧:大建工業)ランキング5位
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート
1箱(2本)ほか
3,698税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

テクノエフアンドシー巾木
幅(mm)57厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(20本)
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
長さ(mm)745幅(mm)303厚さ(mm)12.5基材MDF加工(溝)家具調面取り加工、塗装仕上げ、(縁)長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し表面天然木単張り、塗装仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
9,998税込10,998
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)60材質(表面)特殊化粧シート
1本
1,298税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本ほか
2,598税込2,858
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス不陸調整巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り不陸調整付き巾木です長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)60材質(表面)特殊化粧シート
1本
1,798税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシート
1箱(2本)ほか
8,998税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
1箱(2本)
4,898税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ハピアフロア石目柄用(鏡面調仕上げ)
用途玄関巾木基材MDFホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1箱(4本)ほか
8,398税込9,238
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途玄関巾木対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用基材MDF+合板+集成材表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
1箱(1本)
15,980税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
1箱(2本)ほか
4,998税込5,498
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです
用途(巾木)出隅用です。幅(mm)26高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
1個
399税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター、電話、FAXなどが収納できる引き出し収納付き木製の収納ボックスです。前面に扉付きで、見た目もスッキリさせることができます。本体はすべて木製なので無線ルーターなどのWi-Fi機器を収納しても電波障害が少なく、快適にお使いいただけます。天板は電話台としても使えるフラット天板を採用しています。リビングや寝室など様々な箇所の設置に最適です。天板や中棚には配線に便利なケーブル通し付きです。側面には放熱目的の空気穴があります。出っ張っている天板前側の角は丸みがあり、底面には傷つき防止のクッション付きです。背面には巾木よけ加工を施しています。
仕様個口数:1個口材質木製(パーチクルボード、MDF)+PVC、スチール(粉体塗装)使用工具プラスドライバー,手袋形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)木目組立時間30分色(フレーム)木目総耐荷重(kg)10組立人数1
1台
13,980税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000材質ABS樹脂、SUS304厚さ(mm)2仕上HL芯材グレー外観ステンレス箔
1本
3,098税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)