- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- MSパックのおすすめ人気ランキング
MSパックのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新88件の「MSパック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュレッダー用静電気防止シート」、「段ボールシュレッダー」、「シュレッダー 静電気防止スプレー」などの商品も取り扱っております。
シュレッダー用に開発したゴミ処理用ポリ袋です。ポリエチレンですから油や水に強く、ゴミ箱にセットして、いっぱいになったら袋ごと捨ててください。
燃やしても有害ガスは発生しません。
材質R-PE紙質再生材配合率/R-PE 10%
細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。
ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。
柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
材質PE枚数100
シュレッダーのゴミ巻上げ防止に静電気が起こりにくいポリ袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。厚さ(mm)0.035材質低密度ポリエチレン
薄手の特大サイズのポリ袋。
E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に材質高密度ポリエチレン(HDPE)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
耳付きで使いやすい、半透明のシュレッダー用ゴミ袋。静電気を抑えて細断くずが飛び散りにくい!ダストボックス容量が100Lまでのシュレッダーに対応。
用途シュレッダー用色半透明材質HDPE
大型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しないポリエチレン製です。
用途ダストカート用に最適です。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)10
1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプです。
マチ付タイプ。
用途空き缶回収用、シュレッダー用のゴミ袋に最適です。寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200材質高密度ポリエチレン(HDPE)トラスコ品番375-4618質量(kg)4タイプ特大入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
シュレッダー専用の丈夫で厚手な袋です。厚さ0.04mm低密度ポリエチレンでできているため、伸縮性にすぐれ摩擦や伸びに強い袋です。取り出すとき、ワンタッチで簡単に取り出すことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×90×485
トラスコ品番375-4600材質高密度ポリエチレン(HDPE)質量(kg)3タイプ大型入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)1100×1200RoHS指令(10物質対応)対応
取扱停止中
大容量のキャビネットタイプ。
2×10mmの極小細断ハイセキュリティモデル。
ワンカットクロス。一軸にワンカットカッターを組み込んで一対とし、縦切り横切りを一度に行うカット方式。細断くずはミリ単位でチップ状に細断され、収容能力を高めます。
セパレートメディアトレイ。トレイ排出口が別にあり、細断後の手間を軽減する設計になっています。
グリーン購入法適合製品。品質や価格だけでなく環境の事を考え、環境負荷をできるだけ小さくした製品です。
細断形状ワンカットクロス容量(L)(くず箱)約34.1細断可能物CD/DVD、ホッチキス(No.10以下)、カード類質量(kg)約29.5色白電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×320×640消費電力(W)(50/60Hz)約720/850機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、オートカット、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ定格時間(分)30ダストボックス容量(L)34.1定格細断枚数(50Hz/60Hz)約8枚細断寸法(mm)約2.0×10.0細断収容数の目安(枚)約1160(A4PPC)投入口幅(mm)230アズワン品番64-8844-25グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)約17枚[A4PPC(64g/m2)]オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
1台
¥87,980税込¥96,778
当日出荷
メディカル・エイドペースメーカ・ICD等電磁波防護服 MGベストST
磁石、IH調理器、各種通信機器など日常生活のさまざまな電磁波に対して有効です。1998年より販売開始し、多くの方に安全にご愛好頂いています。人体を模擬した人体ファントムや、実際のペースメーカなどを用いて、電磁波防護製品の防護効果を検証しています。低周波磁界から高周波電磁波まで広帯域の電磁波を防護出来るEMSパッドを装着してご使用いただきます。EMSパッドは静磁界を約15dB、10kHz~300kHzの低周波磁界を40~60dB(約99.35~99.99%)、100kHz~10GHzの高周波電磁波は約100dB(約99.9~99.999%)シールドします。簡単に着用できるマジックテープ設計で微調整が可能。EMSパッドを取り外せば日常の衣服と同じように洗濯可能。重さ200g前後でポロシャツと同程度の軽量感です。
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。電子レンジ○(蓋除く)仕様抗菌剤入り形状角型材質(本体)PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60材質(フタ)EVA樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
明光商会MSシュレッダー
観音開きの扉。観音開きタイプの扉です。省スペースでくず袋の交換を行うことができます。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣に設置も可能です。抗菌操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計。デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。 ※写真はイメージです。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)52容量(L)【くず箱】43電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ保証期間1年定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/ 8枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7定格時間30分定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390細断寸法(mm)約2.3×18投入口幅(mm)310/ A3サイズ使用可能用紙サイズA3細断形状ワンカットクロス待機電力(W)約0最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/ 13枚:(A4PPC(64g/m2)細断可能物ホッチキスリバース機能オートリバース
1台
¥229,800税込¥252,780
翌々日出荷