Nバンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
2,906件の「Nバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「支柱バンド」、「輪ゴム業務用」、「トーカバンド」などの商品も取り扱っております。
支柱バンド ゴールデンスターランキング1位
支柱の組立てがワンタッチで楽々簡単、支柱同士をしっかり固定して強風も安心
用途支柱用オプション部品材質CRゴム全長(mm)70
1パック(20本)
639税込703
当日出荷

Nスーパーバンド 500g SWANランキング2位
1箱(500g)
1,098税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ステンレス結束バンド モノタロウランキング3位
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。材質SUS316幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25白銅使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

44.5x5mm 結束用ゴムバンド(黒) (約295本) エスコランキング4位
1袋
2,700税込2,970
翌日出荷

オーバンド500g袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ランキング5位
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
アメ色切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
210税込231
当日出荷

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1アメ色切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
1箱
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1袋
2,740税込3,014
翌日出荷


スタイリッシュで雅(みやび)なフォルムと周囲の環境に調和した色調は、見る人に安心感を与え、情報を的確に伝えます。下部の注水式ウェイトを満水にすると総重量約25kgとなり風の強い時にも耐えられます。
用途公共の場、駐車場、駐輪場などに置くスタンド看板付属品専用標識、ナイロンピン付き寸法(mm)サイン部分高さ:618、サイン部幅:500、サイン部厚さ:100~170、注水ウェイト部高さ:182、注水ウェイト部幅:775、注水ウェイト部厚さ:460質量(kg)サイン部:3、注水ウェイト部:2.2、満水時:25.2文字内容(←左矢印) 両面表示取付方式スタンド式本体質量(kg)5.2本体高さ(mm)800
1台
37,980税込41,778
10日以内出荷


付け外し自由自在!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに材質PP
1パック(20個)ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
1袋ほか
2,598税込2,858
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

天然ゴム不使用、100%ポリウレタンで薄くても丈夫で長持ちします。サルファ―フリーで電子部品トレーや銀・銅製品等の結束に最適です。貼り付きが起こりにくく結束物を傷めません。透明なのでバーコード等の上に架けても読み取ることができます。
仕様ナチュラルラテックス・硫黄不使用/食品衛生法・RoHS指令・欧州REACH規則適合品/マイナス20℃~+80℃で使用可能材質熱可塑性ポリウレタン100%透明質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(370本)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

長尺タイプにて多目的用途に使用できます。
用途軽トラックのホロ止めに。
1セット(5本)ほか
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ホワイト取付穴径(mm)6
1個
53税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量155g・コンパクト設計の高性能ハンディターミナル。 Android8.1 搭載、Bluetooth 5.0、デュアルバンドWi-Fi搭載のワイヤレス仕様。 1回の充電で最大10時間の作業が可能な、3300mAhの大容量バッテリー。 データ収集(棚卸)、照合、バーコードチェッカーの3つの機能が使えるアプリが標準搭載。 1MBメモリ内蔵で、データコレクターとしても利用可能。 Newland自社開発の高性能読み取りエンジンが、汚れやシワのあるラベル、低品質なバーコードや、スマートフォンなどの液晶画面上のバーコードもスムーズに読み取ります。
用途製造業や流通・小売業など幅広いシーンで活躍します。 医療現場でも安心してお使いいただける抗菌仕様。性能【堅牢性】耐落下1.2m/IP42質量(g)155(バッテリー含む)対応OSAndroid8.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18.3×158連続使用時間(時間)10メモリー(RAM/ROB)1/8GB読取1次元/2次元使用CPUquad-coreprocessor1.8GHz64bit充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)3300BluetoothBluetooth5.0BLEWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac(デュアルバンド2.4GHz/5GHz)無線LAN非対応
1台
48,980税込53,878
当日出荷

NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状NWアルミクランプ材質アルミ
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(100g)
299税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チェーンスタンド(T-CS)に取り付けるだけで標識看板として使用できます。無地面ですのでシールやプレート等を状況にあわせて取り付ければ場所・用途を選ばず設置が可能です。
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。イエロー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×83×457質量(g)320仕様両サイドフック付トラスコ品番414-6506材質ポリエチレン(PE)
1個
1,498税込1,648
当日出荷