N75 釘のおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
100件の「N75 釘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロール釘 N75」、「N50ロール釘」、「釘打ち機用釘」などの商品も取り扱っております。
ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング1位
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

鉄丸くぎ アマテイランキング2位
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
1箱(1kg)
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ランキング4位
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×10巻)ほか
3,298税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランドランキング5位
1パック(950本)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
1箱(250本×10巻)ほか
2,498税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
1セット(8本×5パック)ほか
1,398税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1059材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)22.6黄緑寸法L(mm)75寸法H(mm)5寸法d(mm)3.4
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷


MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
1箱(400本×10巻)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

番手#18長さ(mm)16太さ(Φmm)1.21材質質量(g)約40仕上生地入数約220本
1パック
149税込164
当日出荷

無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
1パック(120本)ほか
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
1箱(3kg)ほか
2,398税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)トラスコ品番828-1067形状スムース質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
1個
7,798税込8,578
当日出荷

在来建築用のカラーN釘です。
トラスコ品番396-4428材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)75黄緑規格N75寸法d(mm)3.4線径(Φmm)3.4箱入数約732本頭部径(Φmm)7.9番手(#)10RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)
1,998税込2,198
当日出荷

JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150本×10巻)ほか
5,598税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘
材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
1箱(400本×40巻)ほか
14,980税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2x4用 ロール釘
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
用途枠組壁工法用材質スチール表面処理着色
1ケース(250本×10巻)ほか
4,998税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)