NACHI 鋸刃のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
121件の「NACHI 鋸刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NACHI」、「マシンソー替刃」、「のこば」などの商品も取り扱っております。
ハイスハンドソー NACHI(不二越)ランキング1位
ハイスを使用し磨耗に強く、長寿命が得られる高級品です。
材質ハイス(高速度鋼)HSS幅(mm)12厚さ(mm)0.64
1箱(50本)
19,980税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ハンドソー NACHI(不二越)ランキング2位
NACHI(不二越)ハンドソー
塩ビパイプから鉄・ステンレス鋼まで使える汎用品です。
厚さ(mm)0.64材質合金工具鋼(SKS)幅(mm)12
1箱(72枚)
9,998税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ハンドソー パック ハイスハンドソー NACHI(不二越)ランキング3位
1パック(2本)
729税込802
当日出荷

バイメタル ハンドソーPM NACHI(不二越)ランキング4位
刃部に高級ハイスを使用し、高能率な切断に最適です。
厚さ(mm)0.64材質コバルトハイス(高速度鋼)PM全長(mm)250幅(mm)12
1箱(50枚)
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハンドソー パック NACHI(不二越)ランキング5位
1パック(2枚)
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
1箱(10本)ほか
23,980税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)

刃部は高級ハイス、本体は折れにくい鋼でバイメタル構造ステンレス鋼にも最適
全長(mm)250山数24材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
1パック(2枚)
899税込989
当日出荷

SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
幅(mm)41厚さ(mm)1.3刃数3/4種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
1パック(5本)
78,980税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
用途カットオフマシン用幅(mm)27厚さ(mm)0.95材質コバルトハイス(高速度鋼)PMタイプBPV
1箱(5本)ほか
32,980税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。
用途DIY向けの簡単な切断作業に材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)全長(mm)265板厚(mm)0.6刃厚(mm)0.61インチ当たり山数24山
1セット(6枚)
399税込439
当日出荷

1パック(12枚)
1,498税込1,648
当日出荷

低価格のバイメタルハイスハンドソーです。
用途鉄工用、ステンパイプなど配管・電気工事のパイプ切断に。全長(mm)263適合機種250mm幅金工のこ厚さ(mm)0.65材質/仕上(刃先)バイメタル (鋸身)バネ鋼質量(g)80呼称(mm)250
1パック(5本)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250材質ハイスバイメタル
1本
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1パック(2枚)
379税込417
10日以内出荷

1巻
44,980税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1箱(10枚)
89,980税込98,978
翌々日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。刃長(mm)225刃渡り(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)質量(g)120板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
1本
1,898税込2,088
当日出荷

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(490種類の商品があります)

低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)2501インチ当たり山数24山材質高速度鋼HSS
1本
269税込296
当日出荷