Ni-MH 4.8Vのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
3件の「Ni-MH 4.8V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4.8v バッテリー」、「ニッケル水素電池パック」、「ハロゲン電球非常灯」などの商品も取り扱っております。
WET & DRYクリーナー Hi-Roseランキング1位
うっかり飲みこぼしたドリンクなど、液体にも使える乾湿両用のハンディクリーナーです。手軽に使えるコンパクトサイズ&コードレスだから、リビング学習で出た消しゴムカスもサッとキレイに片付きます。窓のサッシや車のお掃除にもおすすめ。
付属品ACアダプター、給水ノズル、ブラシ付きすきまノズル長さ(mm)390質量(kg)0.51直径(Φmm)76奥行(mm)130定格AC100V(50/60Hz)、DC6V/200mAコード長さ(m)1.6連続使用時間(分)12バッテリーNI-MHバッテリー電圧(V)4.8充電時間(時間)12バッテリー容量(mAh)1500商品タイプ本体+バッテリー
1台
4,998税込5,498
4日以内出荷

停電補修用蓄電池 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
1個
24,880税込27,368
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)ランキング3位
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
4,198税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(225種類の商品があります)