OFFシールのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
106件の「OFFシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オフシール」、「ブレーカー シール」、「値引きシール」などの商品も取り扱っております。
OFFシール スタンダード HEIKOランキング1位
ミシン目入りの半糊タイプです。糊部分:約10mm デザイン部分:約15mm
材質透明PET50ミクロン寸法(mm)25×30
1パック(200片)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

サークルサーモ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング2位
DENSAN(デンサン/ジェフコム)サークルサーモ
サークルタイプのレーザーマーカで、測定箇所の目安が容易に確認できる。最高値表示機能付(MAX表示)
仕様レーザーマーカ(PCS対応):レーザーマーカ(PCS対応):赤色サークル(ON/OFF設定)、梱包仕様:個装梱包:個装箱・シール、個装サイズ・質量:W120×D225×H70mm・277g付属品取扱説明書×1 単4形電池×2 ネックストラップ×1材質ABS・シリコン質量(g)152(電池含む)電源単4形電池×2本測定範囲(℃)-34~356分解能(℃)0.2:-9.8~199.8(0.1は切り上げ表示)、1:その他機能・放射率設定:0.95/0.70/0.30選択 ・表示機能:MAX表示 ・バックライト機能(OFF不可) ・オートパワーオフ機能(HOLD機能):無操作15秒 ・電池残量表示機能(3段階)本体サイズ(mm)36×72×173距離係数D:S=12:1電池寿命連続測定時 約14時間(※条件 アルカリ電池使用・レーザーマーカON時)使用環境条件0~50℃、85%rh以下関連資料(0.59MB)防水性なし測定精度(℃)±2.5 or ±2.5%rdg:0以上、±(2.5+5%rdg):0未満 (※条件 環境23±3、放射率0.95のとき)
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷

OFFシール モノタロウランキング3位
セール用のOFFシールです。 セール終了時や割引変更時にはミシン目から切り離しが可能です。 半糊部分は貼付け面に残る仕様なので、切り離した跡が目立ちません。
用途雑貨店や衣料品店などのセール時に。 割引率変更予定品のセール時に。材質PET50μm/アクリル粘着剤/両面PEラミ上質紙アイボリー(剥離紙)ラベルサイズ(mm)30×25
1パック(204片)
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

OFFシール アズワンランキング4位
アズワンOFFシール
10%~90%OFFまで品揃えを拡大しました!ミシン目入りで再値下げや割引率の変更もラクラク。
材質透明ネーマー寸法(cm)3×2.5
1セット(200片)
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ミセスクール 旭エンジニアリングランキング5位
旭エンジニアリングミセスクール
エアコン効き復活・消臭・抗菌(1 年) 。本品はエバポレーターを取り外さずに直接洗浄ができる画期的な消臭・抗菌・洗浄剤です。
使用方法1.グローブボックスを外します。(※作業付近のフロアマットやコンピューターなど電子機器に液剤がかからないように養生してください)。2.フィルターを外します。3.付属のノズルをスプレーのボタンを押さないようにして差し込んでください。(ボタンを押し込むとロックされ液が噴射され続けます)。4.エンジンを始動しエアコン吹き出し口を全開にしてください。フェイスモード、最低温度(LO)、最大風量、内部循環、A/CスイッチOFFにしてください。5.ノズルがブロアファンの中心にくるようにシールでセットします。スプレーを垂直にした状態でボタンを最後まで押し込み連続モードで噴射してください。(2~3分)。6.全量噴射完了後スプレーを取り外しA/CスイッチをONにし5分以上エアコンを回し続けてください。エバポレーターに発生する結露水により汚れを洗い流します。洗浄後エンジンを停止してフィルターを交換(取り付け)してください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.57MB)
1本(60mL)
1,998税込2,198
4日以内出荷

1枚
799税込879
5日以内出荷

ミシン目入りの半糊タイプです。糊部分:約10mm デザイン部分:約15mm
寸法(mm)25×30材質透明PET50ミクロン
1パック(200片)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
56税込62
当日出荷

ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
1本
31,980税込35,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

少し小さめ(13X22MM)の楕円形の検品済みシールです。小さめの商品検品にお使いください。
寸法(mm)13×22タイプミラーコート紙メーカー商品コード007067680
1パック(312片)
269税込296
当日出荷

1セット(150枚)ほか
609税込670
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
1本
31,980税込35,178
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

提札の下部などに貼付して使用する割引シールです。文字が大きく、割引ミシン目入りなので、セール終了時や割引変更時に切り離せます。200片入り(10片×20シート)
材質透明ネーマー寸法(mm)25×30タイプセール対象外メーカー商品コード007037298
1パック(200片)
669税込736
当日出荷

No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤使用温湿度範囲-40~115℃/70%RH以下保管温湿度範囲-10~30℃/70%RH以下ラベルサイズ(mm)13×30
1個
10,890税込11,979
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

セキュリティカット入りで貼り直し等の不正を防ぎます。 商品を目立たせ、お得感を感じさせるデザインです。 光沢のあるキャストコート紙を使用しております。 商品本体にFSC認証を取得した原料を使用しています。
用途スーパーや雑貨店等のセール時に。 食品ロス削減に。材質キャストコート紙/水系アクリルエマルジョン粘着剤/黄色クラフト系剥離紙ラベルサイズ(mm)Φ30FSC認証認定FSC認証番号C008071
1パック(312片)
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(1000枚)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

食品スーパー店頭での生鮮品セールや、酒販店・衣料品店などでの特売表示に最適な割引きシールです。 値引きする商品のプライスカードや値札、商品本体などに貼り付けてご使用ください(一般強粘着です)。 訴求効果抜群です。 簡単に貼れるので作業効率UP。他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付材質コートタック紙
1冊(500片)ほか
729税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

。ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証
1本
31,980税込35,178
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お手洗や更衣室などのご案内にトラスコ品番346-8167材質アクリル厚さ(mm)2材質/仕上アクリル取付粘着テープ質量(g)5.6縦(mm)30横(mm)70表示内容OFFテープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
799税込879
翌々日出荷