- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- OMT-050Aのおすすめ人気ランキング
OMT-050Aのおすすめ人気ランキング
2026/11/20更新9件の「OMT-050A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMR-100」、「SMR-100-1L」、「オイルミストトラップ」などの商品も取り扱っております。
- 油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
- 1個¥3,498税込¥3,848当日出荷
- ULVAC(アルバック)
アダプタ
適合機種※OMT-100A、OMI-100を取り付ける際に必要 G-20DA、-50DA、-50SA、GLD-040、-051、GLS-051、GHD-031A1個¥7,298税込¥8,028翌々日出荷 - ULVAC(アルバック)
油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ Gシリーズ
低音低振動です。 ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。仕様(オイル使用)SMR-100(付属)質量(kg)5サイズ130×203×159.5mmタイプ二段式電源(V)単相100到達圧力(Pa)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)アズワン品番1-672-28オイル量(mL)1801台¥88,980税込¥97,878当日出荷 - ULVAC(アルバック)
【レンタル】油回転真空ポンプ スーパーデラックスタイプ GLD-051シリーズ
低振動・低騒音です。 - ULVAC(アルバック)
油回転真空ポンプ ULVAC GHDシリーズ
排気音低騒音タイプです。 油漏れ防止対策のマグネットカップリングを採用しました。仕様(吸気口径)KF-16材質アルミニウム・合成ゴム他質量(kg)9.3サイズ120×288.5×163mm電源単相100~120V排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)到達圧力(Pa)0.67対応(オイルミストトラップ)OMT-050A排気口(径)G-3/4アズワン品番1-1854-011台¥179,800税込¥197,780翌々日出荷 - ヤマト科学
ミニバック(小型油回転真空ポンプ)
サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単で、装置組込用としても最適です。吸気管直下型逆流防止弁およびポンプ内部大気開放機構の搭載により装置側へのオイル逆流を防止。マグネットカップリングの採用により軸シール部の長寿命化と低騒音を実現しています。用途減圧使用温度範囲(℃)7~40 - ULVAC(アルバック)
油回転真空ポンプ 1Φ100V
コンパクトで持ち運びに便利です。 装置への組み込みにも適しています。 低騒音・低振動です。質量(kg)4.5消費電力(W)100V40W排気速度(L/min)5/6(50Hz/60Hz)到達圧力(Pa)100吸気管径(Φmm)O.D.12×I.D.6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A最大寸法(mm)130(W)×203(L)×159.5(H)油量(mL)230使用油SMR-100アズワン品番64-2326-231個¥69,980税込¥76,97810日以内出荷