Pコックのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
146件の「Pコック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pコック バルブ」、「圧力計 配管」、「ゲージコック」などの商品も取り扱っております。
ピーコックⅠ型 フカガワランキング1位
フードの水切り部分に溜まった油カス等を、排出させるための排出口用の弁(栓)です。
1個
1,198税込1,318
当日出荷

レマンドライフィルター用ピーコック 前田シェルサービスランキング2位
1個
1,398税込1,538
当日出荷

メートルコック カクダイランキング3位
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


フード用ピーコック SUGICO(スギコ)ランキング5位
ダクトのオイル抜き等にご利用ください。
材質真鍮(クロームメッキ)
1個
999税込1,099
4日以内出荷

1個
27,980税込30,778
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(87種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ドレン口接続R使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。材質BS種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。材質ステンレス(SUS304)種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
1個
3,788税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するコック
最高使用圧力(MPa)0.5使用流体液体
1個
3,798税込4,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
2,298税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
44,980税込49,478
18日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

第一計器ゲージコック
圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するユニオン式コック
最高使用圧力(MPa)2使用流体液体
1個
7,498税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート材質(本体)黄銅製(C3771BD)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98以下接続G(めねじ)×Rcハンドル長さ(mm)61ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)バルブ種類ボールバルブ
1個
979税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅レンズパッキン付。圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するユニオン式コック。
1個
8,720税込9,592
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)メートルコック
メーター用のメートルコックです。ねじ径:G3/8
用途メーター用のメートルコックとして材質黄銅シルバーねじ径G3/8
1個
2,298税込2,528
翌日出荷


旭計器工業ゲージバルブ
すべての圧力範囲で使用できるニードルタイプのバルブでゲージコックと同じ目的で使用されます
用途液体用200℃以下材質ステンレス最高使用圧力(MPa)50耐圧試験圧力(MPa)70RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)