- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- Pタイトのおすすめ人気ランキング
Pタイトのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新284件の「Pタイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップビス」、「タップ M3」、「Pタイト ネジ」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)対応材質ジュラコン(R)(POM)熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)関連部品鉄タッピンネジ ナベBタイト / Pタイト
材質鉄形状ナベ頭表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110関連部品鉄タッピンネジ ナベBタイト / PタイトUL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
材質鉄表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状バインド穴の形状十字穴
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
表面処理三価ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応材質鉄表面処理三価クロムクロメート黒色
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
材質鉄表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴