- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- Pネジのおすすめ人気ランキング
Pネジのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新7,524件の「Pネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップビス」、「ナット」、「2mm ネジ」などの商品も取り扱っております。
NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット)
材質鉄形状ナベ頭表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄ねじピッチ1.25種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM10(P1.25)材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじピッチ1.25
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ねじの呼びM12P=1.25材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじピッチ1.25
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目ねじピッチ(mm)0.75ねじの呼びM8
1箱(1個)
¥2,298税込¥2,528
翌々日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
ねじの呼びM10材質ステンレスねじピッチ1種別全ねじ六角対辺(mm)14頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
材質鉄(または標準)ねじピッチ1.25表面処理三価ホワイトねじの呼びM10(P=1.25)
ねじの呼びM12材質鉄ねじピッチ1..5種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
OHSATO(大里)(+)ナベ頭座金組み込みねじP=3(鉄/ユニクローム)(パック品)
丸座金とばね座金が組み込まれたナベ頭小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴