PCデスクのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
702件の「PCデスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PC机」、「パソコンデスク」、「パソコンラック」などの商品も取り扱っております。
コンパクメット 香彩堂ランキング1位
場所要らず。分割収納厚さ約85mm、防災用としてご家庭・事務所に必携です。 ビジネスバッグに入れ、営業先、現場へと電車移動にも便利です。 組み、止め、被るの三拍子。組立簡単の優れもの。デスク脇、PCタワー上部などの空間にセットできます。 専用ライトも装着できて、夜間避難対策もクリアしています。
仕様衝撃吸収ライナー付、ヘッドバンド一体型付属品収納用ナイロンバッグ材質(本体・止め具)ハイ・インパクトABS樹脂、(ヘッドバンド)ポリエチレン樹脂、(専用バッグ)ナイロン布質量(g)450規格厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用 墜落時保護用」型式検定合格品寸法(cm)29×23.5×15.4適合頭囲(cm)53~64
1個
5,698税込6,268
当日出荷

Deepcool 多用途ヘッドセットスタンド DEEPCOOLランキング2位
・多用途ヘッドセットスタンド。・DeepCool製のメッシュパネル搭載PCケースに対応。・ヘッドセット、ゲームコントローラー、スマートフォンなどを掛けることができ、デスク周りを整頓。・マグネット吸着とダブルフック構造を組み合わせた設計により、簡単に設置可能で、耐荷重約1kgに対応。・DeepCoolケースと調和するスタイリッシュな外観。・耐久性に優れたABS素材を採用。・対応ケース(DeepCool製):「MORPHEUS」「CH560」「CH560 DIGITAL」「CH360」「CH360 DIGITAL」「CH160」「CH170 DIGITAL」「CH260」「CH270 DIGITAL」「CH160 PLUS」「CH170 PLUS」(2025年7月時点)。・カラー:ホワイト。・製品寸法:84×50×29mm。・製品重量:47g
適合【PCケース(DeepCool製)】MORPHEUS / CH560 / CH560 DIGITAL / CH360 / CH360 DIGITAL / CH160 / CH170 DIGITAL / CH260 / CH270 DIGITAL / CH160 PLUS / CH170 PLUS(2025年7月時点)材質ABS+SPCC+Magnet+PC寸法(mm)84×50×29ホワイト質量(g)47型番R-HB-01-WH-GRoHS指令(10物質対応)対応
1台
889税込978
7日以内出荷

デスクシステム アドヴァンス 脇机 オカムラ(岡村製作所)ランキング3位
最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。
付属品標準ペントレー1個、深型ペントレー1個、ファイル仕切板2枚高さ(mm)720奥行(mm)700間口(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×720シリンダー錠
1台
68,980税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サウンドリアクティブライト 平野商会ランキング4位
お気に入りの音楽を視覚化!音楽をダイナミックに表現する「サウンドリアクティブライト」です。 音とリズムに連動して32個のランプビーズが色々なパターンで光ります 8種類の表示モード切替、5段階の速度調節、7種類の発光モード切替、4段階の明るさ調整と遊び心満載。 自立式スティックタイプだから、PCやゲームモニター周りのデコレーションや、ベッドサイドやデスク、車内デコレーションなどお好みの場所でお楽しみください。
質量(g)約40使用電源USB 5V1A周波数範囲100~16KHz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18×1.5×2主材質ABS、PS、HIPS、マグネットインターフェイスUSB typeCRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
4日以内出荷

Bikeguy どこでもケージホルダー(ペットボトルケージ付) Bikeguy (バイクガイ)ランキング5位
ホルダーとペットボトルゲージのセット品。 ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。 もちろんママちゃりにも取付できます。 PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。 ※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)
適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり)材質(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金寸法(mm)150×75×100質量(g)約90適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ
1個
1,598税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

折りたたみ式の脚で持ち運びが簡単。 。使用しない時はコンパクトに収納できる。脚自体にクランプを使用することができ、1脚でも作業台として使用できる!。使い方は簡単!使用する際は脚を開くだけ。閉じる時はボタンを押して脚を畳んでください。すぐに使える「2脚セット」販売です。2脚合わせてストッパー(黄色)で固定、簡単に持ち運びできます。タフな作業台!2台使用時の耐荷重(約337kg)。 ※全体に安定した荷重がかかる場合。 ※一点に集中した荷重、または衝撃荷重は例外
用途木材カット時の脚として。天板と組み合わせて作業台として ※天板は別売り。簡易カフェテーブル、PCデスクとして。・ランプで天板を止めて、焚き火のサイドテーブルに。鉄製の為マグネットフックが使用できます。材質寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:740×横860×380、収納時:105×横795×95
1セット(2本)
14,980税込16,478
当日出荷

1台
8,998税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ファイルやノートパソコンをスマートに収納でき。デスク回りをすっきり整理できます。
仕様可動式仕切板4枚付き・棚2段、組立式材質仕切板:ABS、アジャスター(樹脂部):PA6、ストッパー:PC、棚板・背板:スチール、脚ベース部:アルミダイカスト、支柱:アルミ押出し型材(アルマイト仕上げ)高さ(mm)640区分本体奥行(mm)330間口(mm)836シリーズデスクシェルフ耐荷重棚板1枚:196N(約20kgF)、棚板を追加した場合などの総耐荷重:490N(約50kgF)調整範囲(mm)25外寸法・幅(mm)836外寸法・高さ(mm)640外寸法・奥行(mm)330
1台
29,980税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

【大容量32000mAh】【最大出力100W】【軽量約0.9kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。牛乳パック500mlとほぼ同じコンパクトなサイズながら、32000mAhの大容量でPCやタブレットの充電はもちろん、スマホ充電は複数回可能。最大6デバイス同時給電可能です。本体は約2.5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。・スマートフォン 約6回。・タブレット 約2回。・ノートPC 約1回。さらに大容量の(IBT-A60100-W)と使用シーンで使い分けがおすすめです。
ホワイト質量(g)900最大出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×127.8機能パススルー充電:◯連続運転時間(h)ライト:約96防塵防水性能IP54充電時間(時間)本体:約2.5バッテリー容量(mAh)32000端子TypeC:3、USB:3調光方式3段階
1台
16,980税込18,678
3日以内出荷

タッチ操作で4段階調光・3段階調色に対応したLEDデスクライトです。電球色・白色・昼光色の切り替えが可能で、学習・読書・PC作業などシーンに合わせて最適な明かりに調整できます。Ra95の高演色LEDを採用し、色を忠実に再現。ナイトライト機能を搭載し、就寝前の間接照明としても便利です。JIS A形基準に準拠した明るさで、長時間の作業でも快適に使用できます。
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)740消費電力(W)8(100%点灯時)定格DC24V 0.375A全光束(Lm)電球色 約250/白色 約520/昼光色 約270外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×406×375光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)3000/4200/6500照度(Lx)約1100(高さ40cm 白色100%)演色指数(Ra)95
1台
4,898税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、 長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。 ハイカウンターは執務スペース側にたっぷりとした収納があり、快適な業務をサポートします。 カラーはホワイトと天板・フロントパネルがホワイトメープルの2色(ホワイトメープルの執務側(内側)はホワイトです)。 インフォメーションカウンターは執務側にノートパソコンなどを置けるデスクが備わっています。
付属品棚板2枚(棚爪付き)材質本体:鋼板、樹脂焼付塗装、天板:メラミン樹脂化粧板、天板エッジ:ABS樹脂、天板芯材:パーチクルボード、フロントパネル:鋼板、樹脂焼付塗装高さ(mm)950奥行(mm)750関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)アジャスターサービス分類組立・設置・取付
1台
149,800税込164,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、マルチモニターも、ノートPCへの給電も、音声再生も、有線LANも、USB ハブも実現。社内会議や外出からデスクに戻った際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約7.6 、 (モニター部)約4.9サイズ24.1型(61.1cm)種類IPS消費電力(W)11、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):518.4×324.0 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)156コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.270×0.270 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)1920×1200保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度94 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:10走査周波数USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)182.2対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
1台
69,980税込76,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シンプルなワークデスク。2口のコンセント付きなのPCやスマホ等モバイル端末の充電にも便利。ゆれ止めバーの位置を変更することによって、椅子の位置も変更可能です。デスクサイドには手荷物をかけられるフック付き。
用途在宅ワークなどにも丁度い良いコンパクトサイズ。フリーアドレスの簡易デスクや、ミーティングテーブル、作業台として。付属品S字フック、六角レンチ材質天板・幕板:パーティクルボード(メラミン化粧板)、脚・天板受けバー・ゆれ止めバー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PPナチュラル&ブラック高さ(mm)725奥行(mm)500電源15A・125V・1500Wまで電源コード(m)2機能コンセント2口組立時間30分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×725RoHS指令(10物質対応)対応組立人数2人
1台
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミングメッシュチェア G-130オフィス用ゲーミングチェア長時間のデスクワークをサポートするオフィス仕様のゲーミングチェアです。コンセプト令和ニューノーマルは 「ゲーミングオフィス」「長時間座りっぱなしでデスクワークをする」そんなビジネスマンとゲーマーの共通点に着目し、オフィス仕様のゲーミングチェアを開発しました。ヘビーゲーマー向けに設計した分厚いモールドウレタンクッションを採用しているので、お尻が痛くなりにくく、快適な座り心地です。また、ゲーミングチェアの派手なデザインを シンプルに見直すことで、オフィス空間にも馴染みやすいよう配慮しました。テレワークにもおすすめな、 ビジネスマン向けの一脚です。ゲーミングオフィスとは1日10時間近くPCに向かうというヘビーゲーマー向けにつくられたゲーミング家具は、毎日長時間デスクワークを行うビジネスマンにも最適です。オフィスレイアウトにゲーミング家具を転用することで、より快適で集中しやすい仕事環境が構築できます。オフィスに馴染みやすいデザインゲーミングチェアのオフィス使用を検討するにあたり、ネックとなりがちな「デザインが派手すぎる」問題。形状・配色を一から見直し、シンプルなデザインとすることでオフィス空間によく馴染む、導入しやすいチェアに仕上げました。跳ね上げ式アームレスト様々なデスクワークをサポートする肘掛けは、跳ね上げ式を採用しています。立ち・座りの際に邪魔にならず、離席時はデスクの下にチェアをしっかり収納できます。ゲーミングシート座部クッションには、長時間座っていても疲れにくい「ゲーミングシート」を採用しています。型くずれしにくい高密度モールドウレタンクッションは、弾力性に優れ、お尻の底づき感もありません。ランバーサポートチェアの形状に合わせて調整した腰クッションが、背中の自然なS字カーブをサポートします。お尻から腰までをカバーする大きめサイズで、 身体をゆったり預けられます。女性ワーカーにも対応する座面高女性や小柄な方にも対応する低座面設計にこだわりました。足の裏をしっかりと床につける座り姿勢は、むくみ予防や集中力UPに効果的です。別売の昇降式PCデスクと組み合わせれば、より快適なデスク環境を構築できます。推奨身長:154~177cm※座面クッションの沈み込み幅1cmを考慮して試算しています。通気性に優れたメッシュ生地通気性に優れたメッシュ生地を採用しています。長時間の着座でも蒸れにくく、快適に作業に取り組むことができます。取り外しできるクッション座部のクッションは、面ファスナーで取り外し可能。座面の奥行を微調整したり、隙間に溜まったゴミを掃除したりするのに便利です。軽量コンパクト狭いオフィスにも設置しやすい軽量&コンパクトなサイズ設計です。小さな脚部デスクと干渉しづらく、移動がしやすい小さな脚部を採用しています。
幅(mm)約675質量(kg)14.7高さ(mm)約925(925-980)奥行(mm)約680耐荷重(kg)約100キャスターあり張地背もたれ部・座部:ポリエステル肘掛あり表面処理座受金属部:アクリル樹脂粉体塗装適応身長(cm)154~177座高(mm)約390~445素材メッシュ材質(クッション)ウレタンフォームランバーサポートありヘッドレストなし
1脚
25,980税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

お得さを追求したシンプルモデル 上棚は高さ2段階調節可能キャスター4個(うちストッパー付2個)
用途パソコンラック、PCデスク、PCラック、机として。材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)幅(mm)(スライド)210高さ(mm)1160・1220奥行(mm)490間口(mm)650寸法(幅W×奥行D)(mm)(スライド)580×300寸法(幅W×高さH)(mm)(上棚)650×270,(デスク下)580×600耐荷重(kg)(上棚)5、(スライド棚)8キャスターあり天板耐荷重(kg)15組立時間約30~40分すきま(mm)70天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×390・450
1台
6,798税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

背面板あり。ポリカーボネートタイプ。手元が明るく照度を確保。各パネルはアルミレールに差し込むだけで、組立・解体・移動がしやすい構造なので、レイアウト変更が容易で、収納性の高い設計です。
幅(mm)743高さ(mm)1200質量(g)24250奥行(mm)638グリーン購入法適合
1台
56,980税込62,678
3日以内出荷

オフィス・工場・作業現場など、さまざまな業務環境に最適なシリコン製ケーブルバンド10本セットです。柔軟性と耐久性に優れたシリコン素材を採用し、繰り返し使用が可能なため経済的です。PCや周辺機器の配線をすっきりとまとめることで、作業効率の向上や安全対策にも貢献します。汚れが付着した際も水洗いによる清掃が可能で、衛生的な管理が行えます。汎用性の高いサイズ設計で、さまざまな業務空間に自然に調和します。
用途・オフィスのデスク周り配線整理。・工場や作業現場でのケーブル・ホース類のまとめ。・PCや周辺機器のケーブルマネジメント。・イベント会場や展示ブースでの配線固定セット内容1セット(各2本、計10本)材質シリコン寸法(mm)約130×12ブラック、オフホワイト、ダークグレー、グレーブルー、ネイビーブルー質量(g)約37(1パック)
1セット(10本)
899税込989
4日以内出荷

美しい曲線を描いたエレガントなチェアとヴィンテージ調のL字パソコンデスクのセット。 皮革と曲木を巧みに組み合わせたデザインのチェアとヴィンテージ調のデスクが高級感を漂わせます。 デスクの天板はリアルな木目を再現しています!お部屋のレイアウトに合わせて、棚位置を変更できるリバーシブルタイプ。
用途事務所や自宅でのワーク用デスク、PCデスク、作業用デスクとして。セット内容チェア×1台、デスク×1台材質【チェア】フレーム:突板化粧曲合板(ラッカー塗装)、張地:合成皮革(PU)、内部:積層合板、ウレタンフォーム、脚部:スチール(クロームメッキ)、ナイロンキャスター、【テーブル】MDF、スチール質量(kg)【チェア】8、【テーブル】10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア】58.5×65.5×76.5-86.5、【テーブル】110×60×83.5組立時間【チェア(1脚)】30分、【デスク】60分座面高(cm)44~54
1セット
28,980税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヴィンテージテイストのL字デスクとガス圧昇降式チェアセット! チェアは4色から、テーブルは2色からお選びください。 昔の映画に出てきたBARBER SHOPに置かれていたような、どこか懐かしい雰囲気を持ったチェアとヴィンテージ調のL字パソコンデスクのセット。 風合いのあるカラーPU生地が落ち着いた印象を醸し出し、ヴィンテージ調のデスクとマッチします。 デスクの天板はリアルな木目を再現しています!お部屋のレイアウトに合わせて、棚位置を変更できるリバーシブルタイプ。 ご自宅でのデスク作業にピッタリです!
用途事務所や自宅でのワーク用デスク、PCデスク、作業用デスクとして。セット内容チェア×1台、デスク×1台材質【チェア】張地:ポリウレタン、脚部:スチール(粉体塗装)、ナイロンキャスター、粉体塗装、【テーブル】MDF、スチール質量(kg)【チェア】8.3、【テーブル】10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア】56×61×76~86、【テーブル】110×60×83.5組立時間【チェア(1脚)】30分、【デスク】60分座面高(cm)45~55
1セット
28,980税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

丸みを帯びた曲木と異素材の組み合わせが美しいチェアとヴィンテージ調のL字パソコンデスクのセット。 皮革と曲木を巧みに組み合わせたデザインのチェアとヴィンテージ調のデスクが高級感を漂わせます。 デスクの天板はリアルな木目を再現しています!お部屋のレイアウトに合わせて、棚位置を変更できるリバーシブルタイプ。
用途事務所や自宅でのワーク用デスク、PCデスク、作業用デスクとして。セット内容チェア×1台、デスク×1台材質【チェア】張地/前板:合成皮革(PU) /曲積層合板(ラッカー塗装)、内部:積層合板、ウレタンフォーム、脚部:スチール(粉体塗装)、【テーブル】MDF、スチール質量(kg)【チェア】10、【テーブル】10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェア】58.5×62×77-87、【テーブル】110×60×83.5組立時間【チェア(1脚)】15分、【デスク】60分座面高(cm)44~54
1セット
28,980税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)