PF管 16 黒のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
136件の「PF管 16 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PFD管」、「16PF管」、「片サドル 樹脂」などの商品も取り扱っております。
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)ランキング1位
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
1巻
9,498税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



PF管 バクマ工業ランキング4位
1巻
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

マシンフレキ2(エコノミータイプ) 未来工業ランキング5位
1巻
11,980税込13,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
1巻
4,598税込5,058
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
1巻
7,998税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
1巻
5,698税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)


JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
1本ほか
549税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)


UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
1巻(50m)ほか
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
1個
449税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


1個ほか
209税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)