PF1/2 タップのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
142件の「PF1/2 タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機 給水口」、「タップ 1/2」、「タップ r1/8」などの商品も取り扱っております。
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング1位
1本
1,598税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

管用タップ 平行(PFねじ) TRUSCOランキング2位
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガスタップ (PF) イシハシ精工ランキング3位
イシハシ精工ガスタップ (PF)
ねじの種類PF材質高速度工具鋼(SKH)精度JIS2級
1本
2,598税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

パイプタップ(PF) ライト精機ランキング4位
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

管用平行ねじ用ハンドタップ G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング5位
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

イシハシ精工ガスタップ(PF)
JIS規格品のタングステン管用タップです。
用途被削材:鉄・軽金属。ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PF)材質合金工具鋼(SKS)仕様ノンコーティング精度JIS3級食付き部の山数3食付3
1個
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,498税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手取付ねじG1/2材質(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749税込824
当日出荷

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1本
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1個
849税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1本
649税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(573種類の商品があります)

用途低炭素鋼(C~0.25):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、銅(Cu):○材質ハイス(HSS)表面処理ホモ処理ねじの種類PF(G)精度JIS2溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けできます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合水栓ソケットなどのG1/2の内ネジ材質ポリプロピレン呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2アズワン品番64-5155-90流路内径(Φmm)9
1個
479税込527
当日出荷

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,898税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1本
639税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2278種類の商品があります)