- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- PLT300Bのおすすめ人気ランキング
PLT300Bのおすすめ人気ランキング
2026/06/12更新4件の「PLT300B」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大きい結束バンド」、「結束バンド 1メートル」、「結束バンド 幅10mm」などの商品も取り扱っております。
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。色黒材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-60~85℃使用場所屋内・屋外用
PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤色黒最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具
スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。
電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。
予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。
色黒材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85℃固定方法押し込み