- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- PS1のおすすめ人気ランキング
PS1のおすすめ人気ランキング
2026/09/28更新7,241件の「PS1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED表示灯」、「ps2」、「鳥パス」などの商品も取り扱っております。
- 富士電機
ミニUPS GX100シリーズ
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。 入出力電圧100V、200V対応可能: 5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。 充実したバッテリチェック機能: システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用し、毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、万一のバッテリ液漏れ時の安全対策も万全です。 世界最小クラスのコンパクトボディ: 縦置き・横置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの前面から簡単に脱着することができます。用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相力率0.97以上切換時間無瞬断バッテリ交換方法前面部より交換(ホットスワップ可能)カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載) - タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
- 極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
- ポート数5
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
グリース(耐熱・耐水・高荷重用) スミプレックスPS No.1 400g
特性耐熱性、耐水性、耐荷重性トラスコ品番836-3291危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類1箱(400g×20缶)¥31,980税込¥35,178欠品中 - 品川商工
コネクトスリーブ
DS/DS-Pシリーズは、表、裏の区別なく端子に装着できます。 。 DSシリーズは、次の端子に使用できます。 1平型一般端子。 DS-Pシリーズは、次の端子に使用できます。 1 ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2 PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)仕様Cat.No.31 - 産業機械用エアーエレメントです。
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】
絶縁体に電気特性に優れたPEを使用。シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。ドレンワイヤ入り種類FAケーブル定格電圧(V)100耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)1.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下シース厚(mm)1.5シース色黒導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)2.1絶縁体外径(mm)2.1導体公称断面積(mm2)0.75関連資料メーカーカタログ(0.32MB)グリーン購入法適合 - ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
- ダイゾーニチモリ
NEW-SL PS70 2号 1kg
色白トラスコ品番808-2207容量(kg)1危険物の類別非危険物1セット(1kg×6缶)¥44,980税込¥49,4783日以内出荷 - 富士電機
ミニUPS GX200シリーズ
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。 充実したバッテリチェック機能: 毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。 温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。 自立タイプとラックタイプを用意: 1.5~3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5~10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの全面から簡単に脱着することができます。用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。定格電圧(V)入力200定格入力交流電圧(V)160~288(入力ワイドレンジ)冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相入力周波数(Hz)50/60±5%切換時間無瞬断周囲温度(℃)0~+40色(本体)黒カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)線数入力:2線・出力:2線 - 極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
- ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
- ・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
- ポート数5
- IDEC(和泉電気)
NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ
極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式 - 耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8色黄使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4277全長(mm)840質量(g)900長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)4000使用範囲(m)4コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)2401個¥10,980税込¥12,078当日出荷