- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- PTFE 棒のおすすめ人気ランキング
PTFE 棒のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新493件の「PTFE 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フッ素 樹脂 丸棒」、「PTFE撹拌棒」、「攪拌子取出棒」などの商品も取り扱っております。
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌棒・翼 一体型 PPS-2511・3511型用
材質PTFEコード245870アズワン品番65-0578-51
1個
¥70,980税込¥78,078
46日以内出荷
フロンケミカル3枚羽根スクリュー型撹拌棒用PTFE軸受け
フッ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌棒には通常PEEK材の軸受けが付属されておりますが、PEEKでは耐薬品性的に劣る場合、こちらのPTFE軸受けをご使用下さい
材質PTFEアズワン品番62-7029-25
1本
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。
両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で堅牢で洩れのない本体。
流体抵抗が少なく最大の流量が得られます。
材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(Oリング)FPM(バイトン)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)(A)ナイロン、(B)PTFE材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理ボア径フルボア材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
大和バルブコア内蔵 10Kボールバルブ
鉛カット、給湯用。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)ポリブテンバルブ種類ロングネックボールバルブ
PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク。長さ = 1m。材料 = PTFE。フォーム = ロッド。ロッド径 = 10mm。密度 = 2.18 → 2.21g/cm3。引張強度 = 25 MPa。動作温度 Max = +260℃。硬さ = 30ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥9,998税込¥10,998
7日以内出荷
コクゴダイフロン丸棒
PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。
切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
PTFE (押出成形)
仕様カラー = オペーク。長さ = 1m。材料 = PTFE。フォーム = ロッド。ロッド径 = 15mm。密度 = 2.18 → 2.21g/cm3。引張強度 = 25 MPa。動作温度 Max = +260℃。硬さ = 30ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥13,980税込¥15,378
7日以内出荷
アズワンバルブ圧入型三方
コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)タイプ三方
芯振れのないよう、SUSベアリングでバキュームシールを行う製品です。推奨撹拌棒径Φ7.9mm。
シール径(Φmm)8(7.9センターレス撹拌棒用)