PTFE撹拌棒のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
137件の「PTFE撹拌棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PTFE 棒」、「PTFE撹拌羽根」、「風呂かき混ぜ棒」などの商品も取り扱っております。
PTFE撹拌棒 アズワンランキング1位
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


撹拌棒 アズワンランキング3位
1本
3,564税込3,920
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

PTFE撹拌棒(鉄芯型) アズワンランキング4位
1本
1,190税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

PTFEオール被覆大型撹拌棒 開閉羽根タイプ Φ10×600L フロンケミカルランキング5位
Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。開閉羽根タイプ
全長(mm)600シャフト径(Φmm)10羽根幅(mm)150アズワン品番63-4155-05
1個
34,980税込38,478
11日以内出荷

サンプラテックPTFE撹拌棒(羽根付き)
回転すると羽根が広がり、強い撹拌を行なうことができます。
材質PTFE(芯:SUS)芯径(mm)(ステンレス)Φ5、(PTFE)Φ8
1本
18,980税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

2枚の羽根を45°に傾斜させたスタンダードな撹拌羽根です。放射流を作り出すので固一液の撹拌に最適です。また高粘度溶液や低速での撹拌に広く使用されています。羽根はネジ締めの為、脱着が容易です(締め付用スパナ付)。羽根の高さ調節が可能です。※標準は軸受が「PEEK製」となっております。フッ素樹脂製とは耐薬品性が異なりますのでご注意ください。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(羽根) 24×80×4シャフト径(Φmm)8
1個
33,980税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)TF粘着フィルム VF-81
片面に粘着剤を塗布したビニール(厚さ0.2mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ、またはシートで、実験台の表面や実験器具に張付けて汚れを防止します。薬品に侵されません。ハクリ紙が付いており、ナイフかハサミで自由に切断して、手軽に貼付けられます。使用可能温度は93℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
1個
47,980税込52,778
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Φ8シャフトの撹拌棒と比較し撹拌時のブレが少なく、粘度のあるサンプルにも安心してご使用いただけます。固定羽根タイプ
シャフト径(Φmm)10羽根幅(mm)150
1個
31,980税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1本
9,598税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)棒径(Φmm)【撹拌】8ステンレス部径(Φmm)5羽根の長さ(mm)100
1本
19,400税込21,340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
960税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
569税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)





1セット(10本)
1,350税込1,485
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)