PVロープのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
110件の「PVロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ」、「KPロープ」、「皿リベット」などの商品も取り扱っております。
PVロープ TRUSCOランキング1位
ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

PVロープ 丸三ランキング2位
耐候性・耐摩擦性に優れ、軽くて強度が強く、作業性に優れます。
用途農林畜産業、漁業、運送業などに適します。
1巻
1,998税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ロープ PV 3打ち モノタロウランキング3位
ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。
用途荷役、軽包装、資材の固定などに。
1袋ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

超高分子量ポリエチレンロープ ミノル工業ランキング4位
引張強度はワイヤーロープ(6×24G/O)の約1.2倍。高強度の為、ナイロン・テトロン・テトロンクロスロープに比べ大幅な小径化、軽量化、省スペースが可能。ワイヤーロープ(6×24G/O)の約1/4以下の軽さ、しかも左右対称の組構造の為、非自転性を有します。繰返しの緊張・弛緩運動や曲げ疲労に優れた耐性。摩擦に極めて強く、自己潤滑性に優れている為ロープの送り出しや回収がスムーズ。耐候性・耐薬品性が良好。ブレード構造(二重)ではない為、ロープ本体の状態を直接確認できます。超高分子量ポリエチレン繊維。中心部分には形状保持(崩れ防止)の為のロープ入り
仕様両端アイ加工
1巻
69,980税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ビニロンロープ 芦森工業ランキング5位
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 水に濡れ、乾くとやや硬くなる性質があります。 テント・タープ用、荷役ロープなどさまざまな用途で使用できるロープです。耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
用途テント・タープ用、荷役ロープ等
1巻
5,698税込6,268
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

安価で作業性の良いトラックロープです。
用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。仕様3つ打両端アイスプライス加工包装形態シュリンクパック
1巻
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。両端リング(サツマ)加工付
用途トラックの荷締めや荷役作業に仕様両端リング加工
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐久性・耐水性の高いナイロンとポリエステルで構成されたロープです。
用途梱包、結束用として。テント貼り時のロープとして。トラスコ品番357-9129材質ナイロン、ポリエステルOD長さ(m)15包装形態バンド掛巻線径(mm)4
1本
519税込571
当日出荷

荷役、現場作業や園芸に使用できます。
用途荷物の固定や園芸用に。
1巻
9,498税込10,448
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1巻
14,980税込16,478
当日出荷

安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。 そのため軽量・強力で作業性が良いです。
用途軽作業
1巻
1,098税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

近江屋ロープビニロンコード
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。 強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。 タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。 耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
1巻
3,598税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

両端リング(輪)加工付。安価で強力なポリエチレン(PE)の特性を残しつつ 作業性を上げるためにポリエステルの糸(白)を混撚して作られたロープです。 そのため軽量・強力で作業性が良いです。 トラックロープ以外でも農園芸や荷役・現場作業などにもご使用頂けます。
用途トラックロープや荷役など
1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。トラスコ品番461-4810JIS規格JIS L 2703
1巻
149,800税込164,780
翌々日出荷

耐候性に優れ、軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農水産業、インテリアなど
1巻
5,498税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。各種作業、親綱、避難用等に。トラスコ品番829-11862018年トラスコ掲載ページ6 1686
1巻
74,980税込82,478
当日出荷

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。トラスコ品番829-1196質量(g)6902018年トラスコ掲載ページ6 1679
1巻
1,698税込1,868
当日出荷