- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- PVCバットのおすすめ人気ランキング
PVCバットのおすすめ人気ランキング
2026/09/20更新103件の「PVCバット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷やしバット」、「オーブン対応 バット」、「医療用トレー」などの商品も取り扱っております。
- 材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~+120仕様抗菌加工RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
- 耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。材質ポリスチレン
- 内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。材質PPフタなし
- 耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
- 食品衛生適合品です。色薄い黄緑色材質PP(ポリプロプレン)耐熱温度(℃)90
- 材質FRP(グラスファイバー強化不飽和ポリエステル)耐熱温度(℃)-10~+80
- 質量(g)490フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45外寸法・幅(mm)451外寸法・高さ(mm)45有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33外寸法・奥行(mm)298コンテナ種類ベタ目
- 深型とは違い少し容量の少な目なバットです。重ねて保管でき、テーパー付です。用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)商品タイプバット使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
- 耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)3色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
- 食品保管に最適です。色グリーン材質ポリプロピレン(PP)商品タイプバット
- 実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
- アズワン
薬品トレー
トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。アズワン品番3-180-01材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97収容数500mL(Φ78mmまで6本)1個¥2,190税込¥2,409当日出荷