PWM調光器のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
144件の「PWM調光器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調光器 12v」、「調光調色ダウンライト」、「調光器 100V」などの商品も取り扱っております。
PWM信号制御調光器 DNライティングランキング1位
DNライティングPWM信号制御調光器
入力電圧(V)AC100材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台。(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台。(PDD150DT+ELD2475F)8台。(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD。(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FD。PDD150DT+ELD2475F。PDD150DT+ELD24150FD。PDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980税込16,478
当日出荷

LED専用調光器 DAIKO(大光電機)ランキング2位
1台ほか
10,980税込12,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

信号制御調光器 PWM信号方式 三菱電機ランキング3位
1個
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

信号無線ライコン Panasonic(パナソニック)ランキング4位
Panasonic(パナソニック)信号無線ライコン
コスモシリーズ ワイド21 すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
1台
39,980税込43,978
翌日出荷

調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)ランキング5位
直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御。2回路。調光+調光
仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】20高さ(mm)120備考1個用スイッチプレートに2回路分の調光器を搭載。1個用スイッチボックスに適合タイプ調光+調光
1台
14,980税込16,478
5日以内出荷

1個
10,980税込12,078
当日出荷


Panasonic(パナソニック)信号無線ライコン・W
SO-STYLE(ソー・スタイル) すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。
付属品電源スイッチ付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)定格電圧(V)100~242プレート別売適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15最大構成ユニット台数(台)制御電源:5まで
1台
41,980税込46,178
30日以内出荷

1個ほか
32,980税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


電源電圧(V)100~242材質プレート・スイッチカバー・ツマミ:ABS樹脂スーパーホワイト質量(g)約250使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60共用消費電流(A)0.05以下負荷容量15Aまで(スイッチ容量)使用場所屋内用
1個
28,980税込31,878
当日出荷

Panasonic(パナソニック)アレンジ調色LED用コントローラ
タブレット操作・レイアウトフリー。 上位照明制御システムとの連動が可能
種類マルチマネージャーExシステム出力PDCL信号×2定格電圧(V)100~242幅(Φmm)115最大接続台数スイッチ子器:4台信号入力LSCL信号×1接続台数照明器具:32台×2系統埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)134.7
1台
129,800税込142,780
翌日出荷

セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質(ライトバー(カバー))ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.4材質(本体)亜鉛鋼板取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×2418×90色温度(K)4000光源色白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)144.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)11810トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)子品番【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NNL8300EWC LA2
1セット
29,980税込32,978
4日以内出荷

1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色質量(kg)0.2高さ×幅(mm)120×70アズワン品番64-9315-61出幅(mm)20
1台
8,498税込9,348
当日出荷

アドバンスシリーズ リンクプラス。スマートフォンから照明制御が可能。照明の入力電流で接続台数の算出が可能。調光レベルが分かるインジケータ付
仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A種別親器・受信器タイプリンクプラススイッチ調光:逆位相タイプ定格電圧320VA 100V AC定格周波数(Hz)50/60操作タッチ式設定範囲下限照度:(照度比)約0.1%から約40%(白熱灯の場合)周囲温度(℃)-10~+40無線特定小電力無線:923.7 ~ 927.7MHz・全11波中の1波を使用・工場出荷時は39chですBluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
1個
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)1194幅(mm)42質量(kg)2取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL1200タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)28.8色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.1光源寿命40000時間光束(Lm)3260トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット2個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
55,980税込61,578
32日以内出荷



仕様光束維持率:85%適合適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、適合調光装置(別売):調光ユニットパネル、FDUシリーズ壁据置型調光装置、WDUシリーズ壁付型調光装置、DMX-PWM信号変換器NNQ72380K、DMX-PWM信号変換器NNQ72340K、DMX-PWM信号変換器NNQ72385、DMX-PWM信号変換器NNQ72345長さ(mm)604幅(mm)42質量(kg)1.1取付据置取付型、直付型高さ(mm)55材質(本体)亜鉛鋼板タイプL600タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)14.4色温度(K)3000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.1光源寿命40000時間光束(Lm)1630トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット1個内蔵調光方式PWM(PC)演色指数(Ra)83調光率(%)0~100反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
1台
40,980税込45,078
32日以内出荷

1台
1,898税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(653種類の商品があります)