- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- RESV-1500のおすすめ人気ランキング
RESV-1500のおすすめ人気ランキング
2026/11/23更新9件の「RESV-1500」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RYOBI ブロワー」、「モーター ブラシ 交換」、「粉塵 袋」などの商品も取り扱っております。
- 作業シーンに合わせてノズルが0~100mmで伸縮可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです。吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します。0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています。補助ハンドルは角度調整ができます。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです。作業内容に合わせて風速・風量は2段階で調節できます。材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1容量(L)(ダストパック)35消費電力(W)1100電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370消費電力1100W吸込仕事率(W)低速/36、高速/71電源コード(m)0.3ノズル口径(Φmm)122絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)49/(高速)59電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.1比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370ダストバッグ容量(L)351台¥21,980税込¥24,178当日出荷
- 用途作業時の体への負担の軽減
- ブロワバキュームが持ちやすくなるため作業性の向上と疲労軽減になります用途作業性の向上と疲労軽減適合RESV-1000・RESV-1010・RESV-1020・RESV-1020V・RESV-1500・RESV-1510V適合機種RESV-1000・RESV-1010・RESV-1020・RESV-1020V・RESV-1500・RESV-1510V適合本体RESV-1000・RESV-1010・RESV-1020・RESV-1020V・RESV-1500・RESV-1510V材質ABS質量(g)187寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×185×511個¥1,498税込¥1,648当日出荷
- 2段変速。0~100mm伸縮調整ノズル付。本体二重絶縁構造。落ち葉を約1/10に粉砕します。角度調整のできる補助ハンドル。作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付仕様●型番:RESV-1500●電源:100V●消費電力:1100W●風速:低速:50m/秒、高速:70m/秒●風量:低速:7m3/分、高速:10m3/分●吸込仕事率:100~175W●ダストバッグ容量:35L●サイズ:1050×200×370(H)mm●重量:4.5kg●コード長:0.3m●粉砕比率:10:1●電流:12V●付属品:ノズル、ダストバッグ(35L)、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード(10m)1台¥22,000税込¥24,200翌日出荷
- 幅広なので効率良く清掃できるブロワバキューム用のノズルです用途フローリングやカーペットなど広い面の清掃材質PE
- 1パック(1パック)¥3,670税込¥4,037翌日出荷