RJ45 カバーのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
460件の「RJ45 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「rj45 キャップ」、「LANケーブル 1m」、「PC周辺機器」などの商品も取り扱っております。

エクステンダー PoE 防塵防水対応 サンワサプライランキング2位
IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、PoEデバイス(IEEE802.3at/af)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。 ※1、※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8。IEEE802.3bt(90Wまで対応)のPoE受電をすることで本製品からIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。※4、※5。防塵防水規格IP67に対応しており屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする産業用PoEエクステンダーです。動作温度-10~50℃に対応し幅広い環境下で動作します。本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。本製品を最大6台中継することでLANケーブルを最大約700mまで延長することができます。(1000Mbps)※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8※1 LANケーブル規格における理論値です※2 LANケーブル上での電力損失、製品本体による消費電力により本製品を経由した際のPoE供給電力は低下します。※3 PoE供給機器の規格、ケーブル長により供給電力が異なるため延長できる最大台数が異なる場合があります。※4 PoE供給機器がIEEE802.3af/at/btに対応している必要があり、受電動作するPoEデバイスはIEEE802.3at/afに対応する必要があります。※5 PoE供給機器がIEEE802.3afの場合、本製品からのPoE給電出力は非対応なります。(電力給電はされますがPoE規格に準拠した電圧・電力は出力されません)※6 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのLANケーブルをご使用ください。 24AWG以下の太さのLANケーブル使用時は防水性能が発揮されない場合があります。※7 LANコネクタの直径が13mm以下のLANケーブルをご使用ください。LANコネクタが13mm以上の場合防水キャップを通すことができません。※8 LANコネクタにラッチカバーがある場合はラッチカバーを切ってからご使用ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6AADシリーズ(23AWG)※ツメ折れ防止カバーの切除が必要 ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)※ラッチカバーの切除が必要 ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG)など※9 本製品のPoE OUTはIEEE802.3af/atにしか対応しておりません。IEEE802.3btのPoEデバイスは非対応です。
仕様AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大)、【at規格】30W/1ポート(最大)、MACアドレステーブル:2Kセット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、防水コネクタ×2(本体へ取付済)ポート数1ポート消費電力(W)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×29.2×29.2準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、PoE受電ポート/IEEE802.3af/at/bt(90W)、PoE給電ポート/IEEE802.3af/at(30W)、※本製品自体の消費電力、LANケーブル上での電力低下影響により入力電力に対し供給可能電力が低下します。そのためIEEE802.3af/atの規格値を若干下回りますが動作対応はします。バッファメモリ3Mbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度/‐10~50℃、湿度/10~90%(結露なきこと)防塵防水性能IP67適合ケーブル【LANケーブル】カテゴリ5e/6/6Aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの(PoE対応であること)※コネクタ直径13mm以下のLANケーブルであること。※ラッチカバー付きコネクタの場合、ラッチカバーの切ってのご使用を推奨推奨ケーブル(サンワサプライ製)KB-T6POEシリーズ(22AWG)KB-T6TSシリーズ(23AWG)KB-T5Tシリーズ(24AWG)など通信機能フルデュプレックス/ハーフデュプレックス保管環境温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート【入力側】IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポート【出力側】IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポートアクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)2.97PoE対応対応
1個
15,980税込17,578
当日出荷

モジュラーカバー(先付けタイプ) サンワサプライランキング3位
ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
ブルー
1セット(10個)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RJ-45変換アダプタ CAT6A STP サンワサプライランキング4位
上下左右に向きを調整できる回転式構造で、狭いスペースや干渉を避けたい場所でも柔軟に対応します。RJ-45のオスーメス仕様で、既存のLANケーブルを簡単に延長でき、取り回しもスムーズです。カテゴリ6A対応で、ギガビットイーサネット環境でも安定した高速通信を実現します。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用できます。PoE給電ネットワークのPoE、PoE+、PoE++に対応可能です。
ブラックコネクタ形状RJ-45シールドオス・メスコネクタケーブルSTP結線ストレート結線爪折れ防止コネクタ・カバー:無PoE対応対応、規格:PoE(IEEE802.3af)・PoE (IEEE802.3at)・PoE (IEEE802.3bt)
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷

RJ45コネクタカバー PJCV タカチ電機工業ランキング5位
1袋(10個)
169税込186
当日出荷

モジュラープラグを保護するカバー
適合MJ-808、MJS-808、MJ-808S用プラグタイプ8P
1パック(30個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。※使用中、USB Type-Cコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。
仕様十字介在:無、スリムコネクタ:無、検査:100%導通検査形状極細タイプブラック使用温度範囲(℃)約0~45規格1000BASE-TX適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状USB Type-C - RJ-45周波数特性250MHzケーブルSTP動作湿度(%)約10~85通信速度1Gbps導体32AWG結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.2爪折れ防止コネクタ:無、カバー:有ケーブルタイプより線カテゴリーCAT6被覆材PVCPoE対応非対応
1本
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(kg)0.006ホワイトPoE対応
1個
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ポートダストカバー 1袋 100個入
RJ45 ダストカバーです。RJ45 ダストキャップは、ほこり、銅ケーブルより線、ケーブル絶縁などの異物が標準 RJ45 ジャックに侵入しないように設計されています。Durable エラストマ素材製で、ソケットは信頼性の高い確実なグリップを備えています。スイングタブは狭い場所でもコンパクトに操作でき、グリップに役立ちます。差し込むのが簡単。ダストキャップを空のシャッターなし RJ45 ソケットに押し込むだけです。プラグを外すには、スイングタブを押し下げてからタブを引いて取り外します。アクティ
仕様●種類:RJ45 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コネクタ●コード番号:719-0797アズワン品番65-7790-94
1袋(100個)
9,298税込10,228
7日以内出荷

USB AポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。※使用中、USB Aコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。
仕様十字介在:無、スリムコネクタ:無、検査:100%導通検査形状極細タイプブラック使用温度範囲(℃)約0~45規格1000BASE-TX適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状USB A - RJ-45周波数特性250MHzケーブルSTP動作湿度(%)約10~85通信速度1Gbps導体32AWG結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.2爪折れ防止コネクタ:無、カバー:有ケーブルタイプより線カテゴリーCAT6被覆材PVCPoE対応非対応
1本
2,498税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プラグカバー
ネットワーク配線部材 SureLink RJ45プラグカバー プラグカバー
材質エラストマー使用温度範囲(℃)10~60適合シース外径(Φmm)6.5以下適合プラグRJ45モジュラープラグ適合ケーブル(Φmm)6.5以下
1箱(100個)
4,698税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
使用温度範囲(℃)-10~+50
1個
72,980税込80,278
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ラッチ保護機能付きのモジュラーカバーです。 ケーブル配線の際の色識別が可能な6色セットです。 ケーブルを自作する前に取り付ける先付けタイプです。
セット内容12個(白・青・赤・黄・緑・黒各2個)アズワン品番64-0850-91
1個(12個)
499税込549
当日出荷

ケーブル識別に便利、しかも後付け可能なRJ-45用モジュラーカバー。 ラッチ保護機能付。 ケーブル配線の際の色識別が可能な5色セット。 分割タイプなので、ケーブル自作後もしくは既存のケーブルへの後付けが可能です。
セット内容ライトグレー・青・赤・黄・緑各2個(計10個)適合ケーブル外径(Φmm)6.3までアズワン品番64-0850-90
1パック(10個)
779税込857
当日出荷

Wi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント。トライバンド対応により2.4GHz、5GHz、6GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現するだけでなく、最大768台(各帯域256台)のデバイスをスムーズに接続可能。接続端末間の動画再生やデータダウンロード時間のばらつきを抑える「平等通信機能」を搭載し、オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。
用途Wi-Fi 7ではWi-Fi 6/6Eに比べ約4.8倍の転送レートを実現し、伝送遅延や信号の揺らぎによる映像や音声の乱れを減少させることが期待されています。これまでの無線LANでは実現が難しかったリアルタイム性が求められる利用シーンでの展開が可能になります。 。本製品では2.4GHz/1376Mbps、5GHz/5765Mbps、6GHz/11530Mbpsの同時通信で、最大18671Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値) 。トライバンド対応により2.4GHz、5GHz、6GHzそれぞれの内蔵アンテナを搭載し、すべての周波数帯域を4ストリームで同時通信することが可能です。 。Wi-Fi 7では最大帯域幅が160MHzから320MHzへ2倍に、変調方式も1024QAMから4096QAMに拡張されたことにより、従来のWi-Fi 6製品と比べて高速通信を実現します。 。MLO(Multi-Link Operation)対応により、最大3つの周波数を束ねてデータの同時送受信が可能となり、高速で低遅延のデータ通信を実現。オフィスではオンライン会議の遅延改善、学校では授業中の通信処理のばらつき解消などに貢献します。 。Multi-RU(Multi-Resource Unit)対応により、RU(リソースユニット)単位だった子機との通信を、1つの子機に対して複数のRUの割り当てが可能に。大きなファイルの送信時や高速通信が必要なシーンで一時的に空いているRUを使用し、より通信効率の向上をサポートします。 。プリアンブルパンクチャリング(Preamble Puncturing)対応により、干渉する信号や近隣の無線ネットワークを除いて、干渉していないチャンネルのみで通信が可能に。既存の無線環境を変更することなく、安定した低遅延の高速通信環境の構築が可能です。 。※MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリングなどのWi-Fi 7での通信は、接続機器側も同機能に対応している必要があります。 。10Gbpsと2.5Gbps対応のマルチギガLANポートを1ポートずつ搭載し、高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 。※10GbpsポートはIEEE 802.3bt PoE(PoE++)受電に対応 。IEEE 802.3bt PoE(PoE++)受電に対応し、近くに電源がない場所でも設置できます。さらに天井設置用金具を標準添付しているので、天井面や壁面など様々な場所に設置が可能です。 。※PoE受電の場合、必ずIEEE 802.3bt(PoE++)対応の給電機器を使用してください。【メーカー対応製品型番:EIB-X01A-BT6(PoEインジェクター)】 。※本製品にACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-ADP1)をご使用ください。 。最大768台(2.4GHz:256台、5GHz:256台、6GHz:256台)の無線端末と同時接続が可能なため、大規模な用途で効率的なネットワーク環境構築が可能となります。多数の従業員が従事する大規模オフィス、ゲストWi-Fiを提供するホテルやカフェ、多様な端末が接続する病院や大学キャンパス、IoTデバイスやモバイル端末が接続する製造工場や倉庫での利用に最適です。 。※推奨384台(2.4GHz:128台、5GHz:128台、6GHz:128台) 。端末ごとの通信時間を均一化する「平等通信機能」を搭載し、複数端末の同時接続による動画再生やデータダウンロードにおける通信処理の待ち時間を軽減。ICT教育における1人1台の端末使用環境下で、端末ごとの通信処理時間のばらつきを解消し、円滑な授業の進行をサポートします。 。災害用統一SSID「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を搭載しています。大規模災害時に手持ちのスマホ、タブレットやパソコンへの通信環境をスムーズに提供します。 。DFS障害回避機能搭載で、5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適・安定通信を保ちます。また、2.4GHz帯では電波干渉回避機能を搭載し、電子レンジなどのWi-Fi以外の機器から出る電波も常時監視。高精度で最適なチャンネルを定期的に決定します。 。より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalでは、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強固にできます。また、WPA3-Enterpriseでは、Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。 。複数のSSIDを提供できる「マルチSSID機能」を搭載。オフィス内で異なるSSIDを設定することで、部門ごとにネットワークを分割できます。さらに「ゲストWi-Fi機能」を併用することで、来客向けのネットワークを簡単かつ安全に提供可能です。 。WDS対応で、無線アクセスポイント同士を接続し通信することができます。これにより有線ネットワークを敷設することなくネットワークを広範囲でカバーすることが可能です。 。※異なる型番の組み合わせによるWDS通信はサポートしておりません。必ず同型番を2台以上ご用意ください。 。夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃対応です。 。Web UIのみならず、SNMPやSSH(※)、コンソール(※)での機器管理に対応します。現在の管理手法に合わせた管理を選択することが可能です。※後日対応予定 。運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。低コストで手軽に機器管理を実現できる、法人向けアクセスポイント管理ツール「WAB-MAT」に対応。複数のアクセスポイントをまとめて設定可能なため、多台数導入時の管理工数を削減できます。また、死活監視やログ管理によりトラブル発生に時にすばやく対応できます。(管理ツール「WAB-MAT」は30日間無料トライアル付きの有償ソフトウェアです。) 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●ハードウェア|その他機構:セキュリティスロットあり●管理機能|その他:シリアルポート(※)、SSH(※)、Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール ※後日対応予定●管理機能|管理プロトコル:SNMP v1/v2c/v3、Trap付属品専用シリアルケーブル 1本、壁/天井設置用金具 1枚、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み質量(kg)本体のみ:約1.9、壁/天井設置用金具使用時:約2.1規格法規:TELEC、安全規格準拠:IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)、技術規格:Wi-Fi認証、VCCI Class B消費電力(W)PoE受電時:29.7(最大)/ACアダプター給電時:25.6(最大)スイッチリセット、USBイジェクト対応OSAndroid 15/14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数【無線LAN部】2.4GHz:1~13ch、5GHz:36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch入力電圧(V)(ACアダプター)AC100~240 50/60Hz、(PoE)IEEE 802.3bt 42.5~57.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:245×245×44(突起部含まず)機能DFS障害回避機能:対応、MACアドレスフィルタリング:作成可能なリスト数:最大48リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大256個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能、MLO:対応、MU-MIMO:対応、Multi-RU:対応、Preamble Puncturing:対応、QoS:WMM対応、SSID&STAセパレータ:対応、SSID隠蔽:対応、Wi-Fiローミング:対応、その他サポート機能:WDS(2.4GHz/5GHz/6GHzそれぞれ最大8個 ※同型番同士でのみ接続可能、多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能(後日対応)、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整、ゲストネットワーク:対応 ※2.4GHz/5GHzのみ対応、タグVLAN(IEEE802.1Q):最大50個、VID=1~4094、ビームフォーミング:対応、マルチSSID:2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、6GHz:最大16個、平等通信機能:対応、緊急災害モード:00000JAPAN対応 ※2.4GHz/5GHzのみ対応準拠規格【有線LAN部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3bt Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【無線LAN部(国内規格)】ARIB STD-T66、ARIB STD-T71、【無線LAN部(国際規格)】2.4GHz:IEEE 802.11be/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(W52/W53/W56)、6GHz:IEEE 802.11be/axインターフェースシリアルポート、サービスポート(保守用)周波数範囲【無線LAN部】2.4GHz:2400~2484MHz、5GHz:5150~5730MHz、6GHz:5925~6425MHz表示LEDPWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、6GHz、USB、PWR/PD保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)保証期間3年間動作モードアクセスポイントモード動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)アンテナ【無線LAN部】内蔵アンテナ×9本(2.4GHz/5GHzデュアルバンド:送受信4本、6GHz:送受信4本、DFS障害回避用:1本)保守管理センドバック延長:1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A)、デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A)無線通信方式2.4GHz/5GHz/6GHz同時通信伝送速度【有線LAN部(理論値)】10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps、【無線LAN部[11ac](理論値)】IEEE 802.11ac:最大3467Mbps、【無線LAN部[11ax](理論値)】IEEE 802.11ax(6GHz/5GHz):最大4804Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大1148Mbps、【無線LAN部[11be](理論値)】IEEE 802.11be(6GHz):最大11530Mbps、IEEE 802.11be(5GHz):最大5765Mbps、IEEE 802.11be(2.4GHz):最大1376Mbps、【無線LAN部[11g/b/a](理論値)】IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大800Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11MbpsUSBポート1ポート接続台数【無線LAN部】最大768台(2.4GHz:256台、5GHz:256台、6GHz:256台)、推奨384台(2.4GHz:128台、5GHz:128台、6GHz:128台)ポート【有線LAN部】100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応対応ブラウザ(WebUI設定時)Google Chrome/Safari/Microsoft EdgeMTBF(時間)504000@25℃、294000@50℃有線LANLAN側設定:DHCP/固定IP、対応PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上、対応PoE給電機器:IEEE 802.3bt準拠 PoE給電機器、対応給電方式:PoE++(IEEE 802.3bt準拠) ※IEEE 802.3bt(Class6)給電必須、IEEE 802.3af/at給電は非対応。無線LAN変復調方式:IEEE 802.11be/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、暗号化方式:WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP、空中線電力:10mW/MHz以下、認証方式:Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed)セキュリティ機能不正AP検出(ワイヤレスモニター)
1個
109,800税込120,780
翌々日出荷

多台数同時接続に強いWi-Fi 7対応法人向け無線アクセスポイント。2.4GHz、5GHzの周波数帯の同時通信を実現。これにより高速、低遅延の通信を実現しました。最大512台(各帯域256台)のデバイスをスムーズに接続可能。オフィスでも教室でも多台数同時接続時に安定した通信が可能です。
用途2.4GHz、5GHzの内蔵アンテナを搭載し、すべての周波数帯域を4ストリームで同時通信することが可能です。Wi-Fi 7ではMLOを使用することで、従来のWi-Fi 6製品と比べて高速通信をご利用いただけます。本製品では2.4GHz/1376Mbps、5GHz/5765Mbpsの同時通信で、最大7141Mbpsに対応しています。(無線速度は規格最大値) 。10Gbpsと2.5Gbps対応のマルチギガLANポートを1ポートずつ搭載し、高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 。※10GbpsポートはIEEE 802.3at PoE(PoE+)受電に対応 。DFS障害回避機能搭載で、5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適・安定通信を保ちます。また、2.4GHz帯では電波干渉回避機能を搭載し、電子レンジなどのWi-Fi以外の機器から出る電波も常時監視。高精度で最適なチャンネルを定期的に決定します。 。MLO(Multi-Link Operation)対応により、2つの周波数を束ねてデータの同時送受信が可能となり、高速で低遅延のデータ通信を実現。オフィスではオンライン会議の遅延改善、学校では授業中の通信処理のばらつき解消などに貢献します。 。Multi-RU(Multi-Resource Unit)対応により、RU(リソースユニット)単位だった子機との通信を、1つの子機に対して複数のRUの割り当てが可能に。大きなファイルの送信時や高速通信が必要なシーンで一時的に空いているRUを使用し、より通信効率の向上をサポートします。 。プリアンブルパンクチャリング(Preamble Puncturing)対応により、干渉する信号や近隣の無線ネットワークを除いて、干渉していないチャンネルのみで通信が可能に。既存の無線環境を変更することなく、安定した低遅延の高速通信環境の構築が可能です。 。※MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリングなどのWi-Fi 7での通信は、接続機器側も同機能に対応している必要があります。 。より強固なセキュリティ規格WPA3に対応。WPA3-Personalでは、従来と変わらないWi-Fi接続方法のままで意識することなくセキュリティを強固にできます。また、WPA3-Enterpriseでは、Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。 。最大512台(2.4GHz:256台、5GHz:256台)の無線端末と同時接続が可能なため、大規模な用途で効率的なネットワーク環境構築が可能となります。多数の従業員が従事する大規模オフィス、ゲストWi-Fiを提供するホテルやカフェ、多様な端末が接続する病院や大学キャンパス、IoTデバイスやモバイル端末が接続する製造工場や倉庫での利用に最適です。 。※推奨256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台) 。端末ごとの通信時間を均一化する「平等通信機能」を搭載し、複数端末の同時接続による動画再生やデータダウンロードにおける通信処理の待ち時間を軽減。ICT教育における1人1台の端末使用環境化で、端末ごとの通信処理時間のばらつきを解消し、円滑な授業の進行をサポートします。 。複数のSSIDを提供できる「マルチSSID機能」を搭載。オフィス内で異なるSSIDを設定することで、部門ごとにネットワークを分割できます。さらに「ゲストWi-Fi機能」を併用することで、来客向けのネットワークを簡単かつ安全に提供可能です。 。災害用統一SSID「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を搭載しています。大規模災害時に手持ちのスマホ、タブレットやパソコンへの通信環境をスムーズに提供します。 。IEEE 802.3at PoE(PoE+)受電に対応し、近くに電源がない場所でも設置できます。さらに天井設置用金具を標準添付しているので、天井面や壁面など様々な場所に設置が可能です。 ※本製品にACアダプターは標準添付されていません。オプション(WAB-EX-ADP1)をご使用ください。 。WDS対応で、無線アクセスポイント同士を接続し通信することができます。これにより有線ネットワークを敷設することなくネットワークを広範囲でカバーすることが可能です。 。※異なる型番の組み合わせによるWDS通信はサポートしておりません。必ず同型番を2台以上ご用意ください。 。夏場の学校や工場など、高温になりやすい環境でも使用可能な耐熱50℃対応です。 。Web UIのみならず、SNMPやSSH、コンソールでの機器管理に対応します。現在の管理手法に合わせた管理を選択することが可能です。 。低コストで手軽に機器管理を実現できる、法人向けアクセスポイント管理ツール「WAB-MAT」に対応。複数のアクセスポイントをまとめて設定可能なため、多台数導入時の管理工数を削減できます。また、死活監視やログ管理によりトラブル発生に時にすばやく対応できます。(管理ツール「WAB-MAT」は30日間無料トライアル付きの有償ソフトウェアです。) 。運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●ハードウェア|その他機構:セキュリティスロットあり●管理機能|その他:シリアルポート、SSH、Web UI、ロギング、設定ファイルのバックアップと復元、設定ファイルの自動バックアップ、ファームウェア更新、Syslog及びSyslog転送、NTPクライアント、節電スケジュール●管理機能|管理プロトコル:SNMP v1/v2c/v3、Trap付属品専用シリアルケーブル 1本、壁/天井設置用金具 1枚、シリアルナンバーラベル 2枚、ELECOMロゴステッカー 1枚、クイックセットアップガイド/安全にお使いいただくために 各1枚 ※セキュリティカバーは本体取り付け済み質量(kg)本体のみ:約1.5、壁/天井設置用金具使用時:約1.7規格法規:TELEC、安全規格準拠:IEC 61000-4-2(LV.3準拠)、IEC 61000-4-3(LV.3準拠)、IEC 61000-4-4(LV.3準拠)、IEC 61000-4-5(LV.3準拠)、IEC 61000-4-6(LV.3準拠)、IEC 61000-4-8(LV.3準拠)、IEC 61000-4-11(LV.3準拠)、技術規格:Wi-Fi認証、VCCI Class B消費電力(W)PoE受電時:22.5(最大)/ACアダプター給電時:19.7(最大)スイッチリセット、USBイジェクト対応OSAndroid 15/14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数【無線LAN部】2.4GHz:1~13ch、5GHz:36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch入力電圧(V)(ACアダプター)AC100~240 50/60Hz、(PoE)IEEE 802.3at 42.5~57.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:200×200×42(突起部含まず)機能DFS障害回避機能:対応、MACアドレスフィルタリング:作成可能なリスト数:最大32リスト、各リストに登録可能なMACアドレス数:最大256個 ※各SSIDに対し1リスト(許可または拒否)を割り当て可能、MLO:対応、MU-MIMO:対応、Multi-RU:対応、Preamble Puncturing:対応、QoS:WMM対応、SSID&STAセパレータ:対応、SSID隠蔽:対応、Wi-Fiローミング:対応、その他サポート機能:WDS(2.4GHz/5GHzそれぞれ最大8個 ※同型番同士でのみ接続可能、多段接続は2段(中継1回)まで)、ロードバランス(接続台数制限)、内部RADIUSサーバー機能、マルチ→ユニキャスト変換機能、電波送信出力調整、ゲストネットワーク:対応、タグVLAN(IEEE802.1Q):最大34個、VID=1~4094、ビームフォーミング:対応、マルチSSID:2.4GHz:最大16個、5GHz:最大16個、平等通信機能:対応、緊急災害モード:00000JAPAN対応準拠規格【有線LAN部】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T、IEEE 802.3an 10GBASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging、【無線LAN部(国内規格)】ARIB STD-T66、ARIB STD-T71、【無線LAN部(国際規格)】2.4GHz:IEEE 802.11be/ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(W52/W53/W56)インターフェースシリアルポート、サービスポート(保守用)周波数範囲【無線LAN部】2.4GHz:2400~2484MHz、5GHz:5150~5730MHz表示LEDPWR、STATUS、LINK PD(IN)、LINK LAN、2.4GHz、5GHz、USB、PWR/PD保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)保証期間3年間動作モードアクセスポイントモード動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~90(結露なきこと)アンテナ【無線LAN部】内蔵アンテナ×5本(2.4GHz/5GHzデュアルバンド:送受信4本、DFS障害回避用:1本)保守管理センドバック延長:1年(EBS-SB-01A)、2年(EBS-SB-02A)、デリバリー:1年/延長1年(EBS-DH-01A)、3年(EBS-DH-03A)、5年(EBS-DH-05A)無線通信方式2.4GHz/5GHz同時通信伝送速度【有線LAN部(理論値)】10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps、【無線LAN部[11ac](理論値)】IEEE 802.11ac:最大3467Mbps、【無線LAN部[11ax](理論値)】IEEE 802.11ax(5GHz):最大4804Mbps、IEEE 802.11ax(2.4GHz):最大1148Mbps、【無線LAN部[11be](理論値)】IEEE 802.11be(5GHz):最大5765Mbps、IEEE 802.11be(2.4GHz):最大1376Mbps、【無線LAN部[11g/b/a](理論値)】IEEE 802.11n(5GHz/2.4GHz):最大800Mbps、IEEE 802.11a/g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11MbpsUSBポート1ポート接続台数【無線LAN部】最大512台(2.4GHz:256台、5GHz:256台)、推奨256台(2.4GHz:128台、5GHz:128台)ポート【有線LAN部】100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1(PoE受電ポート)、10/100/1000/2.5GBASE-T(RJ-45型8極コネクター)×1、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応対応ブラウザ(WebUI設定時)Google Chrome/Safari/Microsoft EdgeMTBF(時間)1190000@25℃、642000@50℃有線LANLAN側設定:DHCP/固定IP、対応PoE給電ケーブル:LANケーブルCat5e以上、対応PoE給電機器:IEEE 802.3at準拠 PoE給電機器、対応給電方式:PoE (IEEE 802.3at準拠)無線LAN変復調方式:IEEE 802.11be/ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac/n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11a/g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、暗号化方式:WPA/WPA2/WPA3:AES/TKIP、空中線電力:10mW/MHz以下、認証方式:Enhanced Open(Transition Mode対応)、WPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal(AES、TKIP/AES mixed)、WPA3 Enterprise-192bit、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA2 Enterprise、WPA/WPA2 Enterprise(AES、TKIP/AES mixed)セキュリティ機能不正AP検出(ワイヤレスモニター)
1個
68,980税込75,878
翌々日出荷

1セット(10個)
799税込879
当日出荷

CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL規格対応。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
ホワイト質量(g)340ケーブル長(m)10AWG米国ワイヤゲージ規格:27ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン、ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構、ケーブル規格と通信速度:Cat6a - 10GbpsコネクタRJ-45RoHS指令(10物質対応)対応材質(心線)銅線(より線)導体数4ペア S/FTP
1個
6,198税込6,818
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]LANケーブル(Cat5e準拠・ツメ割れ防止)
しっかり届く、しっかりつながるCat5e準拠LANケーブル・5mタイプ。安定した高速通信を実現する、Cat5e準拠のLANケーブル(5m)です。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応し、最大伝送速度1Gbps・伝送帯域100MHzの性能で、インターネットや社内ネットワーク接続に最適です。柔軟性のあるヨリ線仕様(28AWG)で取り回しやすく、ストレート結線で幅広い機器に対応。材質:PVC、銅。サイズ:5m
用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC、銅長さ(m)5
1本
737税込811
3日以内出荷

適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合モジュラーカバーADT-MC8(モジュラーカバー先付タイプ)形状RJ-45コネクタ適合ケーブルより線用適合工具LAN-TL12(かしめ工具)アズワン品番64-0872-96
1セット(10個)
3,598税込3,958
当日出荷