- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- RV16YNのおすすめ人気ランキング
RV16YNのおすすめ人気ランキング
2026/11/11更新22件の「RV16YN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RV24YN」、「1kΩ可変抵抗」、「多回転 ボリューム」などの商品も取り扱っております。
- JIS準拠品です。仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10。(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
- 東京コスモス電機
RV16YN型 200kΩ
抵抗(kΩ)200定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-21個¥669税込¥7363日以内出荷 - 東京コスモス電機
RV16YN型 300kΩ
抵抗(kΩ)300定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-21個¥669税込¥7363日以内出荷 - 東京コスモス電機
RV16YN型 30kΩ
抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-21個¥669税込¥7363日以内出荷 - 東京コスモス電機
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 200Ω
定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-21個¥699税込¥7693日以内出荷 - 東京コスモス電機
RV16YN型 1MΩ
定格電力(W)0.1抵抗(MΩ)1.0RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-21個¥669税込¥7363日以内出荷 - 東京コスモス電機
RV16YN型 3kΩ
抵抗(kΩ)3定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-21個¥669税込¥7363日以内出荷 - 東京コスモス電機
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 10kΩ
抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-21個¥699税込¥7693日以内出荷 - 東京コスモス電機
炭素皮膜ポテンショメータ 1kΩ 1/10W
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-141個¥439税込¥483当日出荷 - 東京コスモス電機
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 2kΩ
抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-21個¥669税込¥7363日以内出荷 - 東京コスモス電機
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 500Ω
定格電力(W)0.1抵抗(Ω)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-21個¥669税込¥7363日以内出荷 - 東京コスモス電機
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 100kΩ
抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-21個¥669税込¥7363日以内出荷 - 東京コスモス電機
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 20kΩ
抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-21個¥669税込¥7363日以内出荷 - 東京コスモス電機
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 50kΩ
抵抗(kΩ)50定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-21個¥669税込¥7363日以内出荷 - 東京コスモス電機
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 1kΩ
抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-21個¥669税込¥7363日以内出荷 - 東京コスモス電機
炭素皮膜ポテンショメータ 100Ω 1/10W
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100Ω●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-981個¥439税込¥4835日以内出荷 - 東京コスモス電機
炭素皮膜ポテンショメータ 100kΩ 1/10W
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:100kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7163-341個¥829税込¥9127日以内出荷 - 東京コスモス電機
炭素皮膜ポテンショメータ 500Ω 1/10W
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:500Ω●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-831個¥859税込¥9457日以内出荷 - 東京コスモス電機
炭素皮膜ポテンショメータ 20kΩ 1/10W
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:20kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7162-911個¥439税込¥4835日以内出荷 - 東京コスモス電機
炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ 1/10W
ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:50kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-591個¥859税込¥9453日以内出荷