- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCパーツ
- SATA HDDケースのおすすめ人気ランキング
SATA HDDケースのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新148件の「SATA HDDケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBメモリデュプリケーター」、「3.5インチ hddケース」、「sata hddケース 3.5」などの商品も取り扱っております。
3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
色【筐体】ブラック仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.1 Gen.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む)質量(g)338外形寸法(mm)212.6×120.0×30.9消費電力(W)24対応OSWindows 11,10, 8.1, 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB1.1接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できませんコネクタ形状USB3.1 Gen.1(USB 3.0) TypeB x1適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 2A向き【設置方向】水平/垂直
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
質量(g)65保証期間1年間
SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。
ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。
USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。
内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。
各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。
ドライバをインストールする必要はありません。
ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。
ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1色ブラック質量(g)約70タイプ変換器ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XPコネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブインターフェースUSB側//USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、HDD側/シリアルATAアズワン品番64-0866-78インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA容量(TB)(対応最大)3オス形状USB Type-A/SATA変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2SATA
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
テレビやレコーダーの番組録画向けのポータブルハードディスクです。はじめてハードディスクを購入される方にも安心の、充実のサポート体制付き。対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などの便利な機能も利用できます。
用途テレビやレコーダーなどの機器に接続し、番組の録画ができるポータブルハードディスクです。 。クイックスタートガイドや、国内スタッフによる年中無休の充実した電話サポート体制により、はじめてハードディスクを購入される方でも安心です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)対応で、5Gbpsの高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。 ※理論値 。USB 5Gbps対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。 。※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様をご確認ください。 。シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクス、オリオンなどのデジタルテレビやレコーダーに接続可能です。 。※テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。 。ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。 。スリム&コンパクトで洗練されたデザインに。テレビやレコーダーなどの周りにすっきり設置できます。 。USBケーブルが付属しているので、買ってすぐに使えます。大型テレビ周辺でも取り回しやすいケーブル長約1mです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。仕様1Clickボタン:無し、アクセスLED:○、セキュリティスロット:無し、パソコン電源連動:○、出荷時フォーマット:NTFS付属品USB-A - USB Micro-Bケーブル(約1m※コネクター含まず)×1対象パソコン標準でUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ色ブラック対応OSmacOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15、Windows 11/10※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです 全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありませんコネクタ形状USB Micro-B×1入力電圧(V)5(USBバスパワー)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0回転数非固定保証期間1年間電源供給バスパワー対象地域日本国内※日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けできませんので、あらかじめご了承くださいファンファンレスドライブ数1
本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりが可能です。UASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。また、「ロジテックオリジナルツール」
を無償ダウンロード提供。
※LGB-PBSU3Sは、「HD革命Copy Drive Lite」が添付されておりますので、HDD/SSDの換装にも最適です。
色【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7コネクタ形状USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1) microB x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
●アルミケースにより放熱性に優れ、USB3.0環境で安定動作する仕様になっております。
「USB3.1 Gen1 3.5インチHDD用アルミケース」
●安定動作
付属の電源アダプタによる電源供給で、最大16TBの大容量HDDでも安定して動作します。
●USBで簡単高速接続
USB A端子を搭載したPC、TV、PS(R)4などに対応。背面のアクセスランプの色で、接続状態を確認できます。
USB 3.1 Gen1(USB3.0)接続時はランプが「ブルー」、USB2.0接続時は「グリーン」で点滅します。
●放熱性の高いアルミニウム製筐体
美しい発色と耐腐食性能を高めるアルマイト加工処理されたアルミニウムを採用しました。アルミニウムは高い熱伝導性能を持ち、搭載ドライブの熱を効率よく放熱します。
質量(g)260(本体のみ)保証期間1年間対応SATAドライブ(SSD/HDD) 16TBまで動作確認済みサイズ(mm)W115×D184×H31(突起物含まず)対応OSWindows10/8.1(各64/32bit)、macOS/MacOSX10.9以降適合機器USB A端子搭載のパソコン、TV、ゲーム機(PS4)などコネクタSATA規格(データ7ピン/電源15ピン)外部接続USB3.1 Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタケーブル長(mm)約800電源アダプタ入力100V/最大出力12V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
色【筐体】ブラック仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)質量(g)243外形寸法(mm)146×114×60消費電力(W)36適合規格PSE適合(ACアダプター)コネクタ形状USB3.0 TypeB x1適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 3A向き【設置方向】水平
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
シングルモード機能を搭載したSATAIII対応3.5インチハードディスクケースです。
3.5インチSATAハードディスクを(LGB-4BNHEU3は最大で4台、LGB-8BNHEU3は8台まで)装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0/e-SATAを保有していますので、使用環境に合わせてパソコンとの接続が可能です。
※LGB-4BNHEU3は、14TBを4台装着することで、最大56TB。
※LGB-8BNHEU3は、12TBを8台装着することで、最大96TB。
■シングルモードに対応していますので、装着した台数のHDDボリュームを認識することが可能です。
■2種類の高速インターフェース(USB3.0/eSATA)を搭載していますので、使用パソコンに合わせて接続が可能です。また、USB3.0はUSB2.0下位互換に対応していますので、従来のUSB2.0環境においても使用が可能です。
■「自動冷却FANコントロール機能」搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。
■「AUTO PC連動機能」を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。
■本製品を東芝 REGZA、Panasonic VIERA、SHARP AQUOS、LG INFINIA、PS3 torneとUSB接続することにより録画再生が可能です。
色【筐体】ブラック仕様【盗難防止】ケンジントンロック搭載、【付属ソフト】ロジテックHDサポートツール(イレイサ・ミラーリング・フォーマッタ)対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【eSATA接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります※eSATA接続する場合は「ポートマルチプライヤ」に対応したeSATAポートへ接続して下さい。コネクタ形状USB3.0 TypeB×1, eSATA×1適合機器USBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel MacシリーズインターフェースUSB3.0, eSATA保証期間6カ月間向き【設置方向】垂直
セミハードのEVA芯材とウレタンスポンジでポータブルHDDをしっかりガード。収納時のガタつきを抑え、開閉時に本体機器の落下を防ぐポータブルHDD専用ネットポケット付き。小物もまとめて収納できるセミハードタイプのポータブルHDDケース。
材質表/裏地:ポリエステル 芯材:EVAポケット数ポータブルHDD用ポケット×1/ケーブルポケット×1/メモリポケット×1
エレコムHDDケース ZEROSHOCK
ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが衝撃を超吸収!表面撥水生地と止水ファスナー採用で、キズや汚れから守ります。出し入れが簡単なダブルファスナー付き”ZEROSHOCK”ケース
材質表地:ポリウレタン 裏地:ポリエステル 芯材:低反発ポリウレタンポケット数ポケット×1
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0色ブラック質量(g)約900対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)最大消費電力(W)18電源供給セルフパワー
はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
回転数非固定
StarTech.com2.5インチSATA/SAS SSD/HDD - 3.5インチSATA HDD変換ケース
HDDを別のトレイやエンクロージャに入れないトレイレス設計。最大15mm厚2.5インチHDDおよびソリッドステートドライブ(SSD)対応。電源インジケータLED。放熱穴の付いた、軽量プラスチック構造。プラグ アンド プレイおよびホットスワップ対応。SATA 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。SAS 1.0/2.0(3.0/6.0 Gbps)対応
用途3.5インチHDDの代わりに手持ちの2.5インチHDDを使用。2.5インチHDDを3.5インチHDDまたはバックプレーンにインストール。未使用の2.5 インチHDDをデスクトップ型コンピューターの追加ストレージとして使用。大容量12.5mm SATA HDDをフロントベイ取り外し可能ドライブとして使用色ブラック高さ(mm)25質量(g)136幅(cm)10長さ(cm)14.5
1個
¥2,998税込¥3,298
翌々日出荷
USB3.2Gen1接続の2.5型(インチ)SSD / HDD用ドライブケースツールフリーのかんたん組立。Windows標準ドライバーで動作するため、事前のインストール作業も不要。UASPに対応し、通常のUSB接続よりも高速なデータ通信を実現。
対応2.5インチ色ブラック付属品USBケーブル(Type-A to microB)、ドライブ用クッション本体質量(g)70対応OSWindows 11 / 10 / 8.1本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×129×15USBポートType-Aポート USB.2 および USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0転送速度(Gbps)USB 3.2 Gen.1 接続時 最大5(理論値)、SATA3 6 / SATA2 3 / SATA 1.5
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
フィールドスリーSATA3.5インチ&SATA2.5インチ両対応HDD2台ケース
RAID0、RAID1の2モードのRAID機能搭載。USB Type-C(USB3.2 Gen2)&SATA3.0接続で高速転送に対応します。最大転送億度10Gbps(理論値)のUSB3.2Gen2に対応。SSDの性能を最大限に発揮します。SATA3.5HDD20TBを2台使用することが可能で、合計で40TBの大容量に対応。本機は冷却ファン搭載で、ドライブの発熱をクールダウンさせます。またPC電源をOFFにすることで本機HDDの回転も呈すするPC電源連動機能付き。HDDの出し入れは工具不要の簡単増設です。
付属品本体、USB CtoCケーブル、USB AtoCケーブル、専用ACアダプター、ネジ一式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書(製品購入日より1年間)対応製品PC:USB2.0以上の端子を持つDOS/V機寸法(mm)幅125.7×奥行191.85×高さ87.1(+底面ゴム3.3)質量(g)833対応OSWindows11対応ドライブ:SATA3.5&2.5インチHDD/SSDHDD搭載可能:最大2台(1台当たり20TB迄2台合計40TB迄)※20TBを超えるHDDは2024年6月現在未検証使用環境温度(℃)温度:5~40、湿度:20~80%(結露無き事)入出力【電源】入力:AC100-240V、出力:12V4A使用環境湿度(%)20~80 (結露無き事)インターフェイスUSB-C(USB3.2Gen2×1)※USB2.0で接続する場合は最大転送速度480Mbps(理論値)録画方式【テレビ等の録画について】※TV録画した番組は録画したTV以外では再生できません。※TV録画したデータをPCで見ることはできません。※テレビなどの録画機器へ接続する場合は接続するっ機器の説明書をご確認いただいてからHDDを接続、操作してください。また製造から10年を超えるテレビでは正常に動作できない場合があります
1台
¥15,880税込¥17,468
6日以内出荷
I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のポータブルハードディスクです。テレビ録画、パソコンのデータ保存にご使用いただけます。テレビやパソコンとケーブル1本つなぐだけで設置完了。電源不要なため、コンセントの場所や数を気にせずに設置できます。スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現しています。大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します。HDDは劣化した状態で使用し続けると故障につながるため、定期的にHDDを買い替える必要があります。「診断ミレル」はHDDの使用状態をチェックできるWindows専用アプリです。HDDの状態を定期的に確認することで、お客様ご自身で買い替え時期の目安を知ることができます。電源ケーブル不要のバスパワータイプ。テレビと本商品をケーブル1本でつなぐだけで、テレビ録画を始められます。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)機能【データ消去】DiskRefresher5 SE、【バックアップ】Sync Connect+保証期間1年フォーマット形式NTFSRoHS指令(10物質対応)対応
フィールドスリーSATA3.5/2.5インチHDD4台外付けケース
SATA3.5HDDを4台使用することができます。またACアダプターはユーザーリクエストの多い内蔵タイプを採用しており、邪魔にならずコンセント周りがスッキリとご利用いただけます。
SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジも不要です。※2.5インチHDD/SSDをご利用の場合は付属のネジで固定する必要がございます。
SATA3.5HDD16TBを4台使用することが可能なので、合計64TB分ご利用いただけます。※2TBを超えるボリュームを作成するにはお使いのOSがGUIDパーテーション(GPT)に対応している必要があります。※RAID機能は搭載していません。
高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応しています。USB2.0でも従来通りご利用可能です。ドライバー不要の自動認識です。
組み込みをしたHDD/SSDの電源は個別でオンオフ可能です。一台ずつ切り替えて使用可能なので、無駄な電力をカットできます。
風量切替のできる冷却ファンを搭載しました。また、ボディは放熱性に優れています。
PCの電源をオフにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使用することがありません。
付属品HDDケース本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、2.5インチ知HDD/SSD固定用ネジ、簡易マニュアル対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機(eSATA利用時はeSATAポートを搭載したDOS/V機)質量(kg)約2.4(本体のみ)色ブラック使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)30(約0.04kwh/時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×185×255(突起部含まず)インターフェースUSB3.0/eSATA使用湿度範囲20~80%(結露無き事)HDDSATA3.5/2.5インチハードディスク、SSDOSWindows10/Windows8.1/Windows8入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:5V4.0A、12V6.0ARoHS指令(10物質対応)対応搭載可能台数【HDD】最大4台(4大寺64TB)
1台
¥17,980税込¥19,778
6日以内出荷
2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.0、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として色ブラック出力USB3.0(B)対応OSWindows、Mac、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×80×15入力SATA3.0対応2.5インチケーブルUSB3.0(B to A)ケーブル長(mm)300伝送速度(Gbps)5
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
業界初SATAからNVMeへ乗り換えが出来るクローン機能付きモバイルケース。
お持ちのSATA(HDD・SSD・M.2SSD)ドライブから高速PCI-EXPRESS(NVMe)対応のドライブにクローン可能。スイッチ切替で双方向(NVMe⇔SATA)クローンも可能です。
従来通り、エラースキップ機能を搭載。エラーのあるHDDから高速安定のSSDへ乗り換えできます。
10Gbit高速モバイルケースとして、クローン後もNVMeのケースとして使える。バックアップもクローン機能でお手軽にできます。
付属品本体、専用ACアダプター、TypeA&C対応USBケーブル、NGFF変換基板、アルミ放熱シート、取扱説明書、製品保証書対象パソコンType-AまたはType-C USB3.2(Gen1)以上のPC、Windows11.10/Mac10.6以降/UNIX/Linux質量(g)75電源入力:AC100-240V(50/60Hz)、出力:DC+12V/2.0A接続upstream port USB3.2Gen2 TypeC 10Gbps対応M.2SSD Slot Support PCIE Gen3×2(NVMe1.3 M.2SSD)、SATA connector SATA3.1インターフェースGigabitLAN本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×69×15.5RoHS指令(10物質対応)対応ストレージSerialATA/M key M.2 NVMe
1台
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
2.5インチSATA HDDやSSD(7/9.5mm以下)がセット可能な専用ケース
デバイスのストレージ拡張やバックアップに最適
USAP対応 最大6Gbpsの超高速データ転送を実現
スライド式でネジや工具は不要 Type-Cケーブルを挿すだけですぐに使える
放熱性の良いアルミニウム合金素材
動作確認LED搭載
仕様●本体サイズ:約179×42×13mm●本体重量:約80g●本体素材:アルミ合金●対応機器:7/9.5mm以下2.5インチSATA HDD・SSD●対応容量:最大4TB●インターフェース:Type-C(USB3.1/2.0/1.1 UASP対応)●対応OS:Windows 8・8.1・10、Mac OS 8.6以降●データ転送速度:最大6Gbps ※使用環境によって異なります●動作確認:LED・デバイス接続時に点灯、内蔵のHDD・SSD使用中に点滅●付属品:データ転送ケーブル(Type-C to Type-C(USB3.2 Gen2))、厚さ調整用スポンジアズワン品番68-2008-61
1ケース(6個)
¥9,198税込¥10,118
6日以内出荷

















![GW2.5-KRU3 SSDケース USB-A接続 [2.5インチ対応 /SATA /1台] 玄人志向](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono77573783-220602-02.jpg)