- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- SB31H20Aのおすすめ人気ランキング
SB31H20Aのおすすめ人気ランキング
2026/07/20更新「SB31H20A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用ブレーカー」、「小型 ブレーカ」、「東芝 ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
質量(kg)0.1寸法d(mm)56寸法a(mm)32端子ねじM5寸法b(mm)70寸法c(mm)38端子構造当座金付定格遮断容量(kA)1.5過電流引きはずし方式熱動周囲温度(℃)25適合電線最大接続可能8mm2フレーム(AF)30