SDS max 変換のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
109件の「SDS max 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sds max アダプター」、「sds 変換 アダプター」、「インパクト レンチ ドリル アダプタ」などの商品も取り扱っております。
maxーSDSプラスアダプター BOSCH(ボッシュ)ランキング1位
SDSmaxハンマードリルで、SDSプラスビットが使えます。
全長(mm)225トラスコ品番732-5754
1個
8,398税込9,238
当日出荷

SDSシャンク 大見工業ランキング2位
大見工業SDSシャンク
簡単安心のシンプルジョイントシステムを使用しています。
トラスコ品番353-6556セット内容センタードリル(DH8125)質量(g)180シャンクSDS
1個
3,298税込3,628
当日出荷

ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク) Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
2,298税込2,528
当日出荷

SDSシャンクアダプター H&Hランキング4位
ボールポイントは球状に切削加工してあるので、作業性がアップ!。ボールポイントの形状は正球形!どの角度で使用しても所定の対辺寸法が変わらず、。正確にボルト穴にフィットし、キッチリとボルトを回せる。約25°傾けて使用できます。特殊合金鋼SNCM+V(R) スペシャルは52°~57°の高い硬度に焼入。耐摩耗性、耐久性に優れます。ホルダーは便利な2段式。
セット内容エキストラロング9本組材質特殊合金鋼 SNCM+V(a)差込角(mm)6.35表面処理ニッケルメッキ硬度(°)HRC52~57
1個
2,198税込2,418
翌日出荷

ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプター トップ工業ランキング5位
SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。 スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
差込角(mm)6.35(軸ビット)トラスコ品番396-2628全長(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

6角軸シャンクの先端工具をSDS専用ドリル等に取付けられるアダプターです。
付属品両頭ビット付(+2×L65mm)軸径(Φmm)10全長(mm)71質量(g)56対辺(mm)6.35シャンクSDSシャンク
1個
1,598税込1,758
当日出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)SDS用チャックアダプター
強力型シャンクタイプ SD-10対応。
用途SDSチャック用取替えパーツ。質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698税込1,868
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ビットホルダーSDS
コンクリートドリルなどSDSプラスシャンク専用のホルダーです。シックでおしゃれなマット仕様。スライダーを引くだけの簡単操作で着脱しやすいのが特長です。
用途SDSプラスシャンクのコンクリートドリルなどの携帯に。電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。材質スリーブ:アルミ、本体:スチール寸法(mm)115×29×26ブラックスリーブ径(Φmm)26
1個
509税込560
4日以内出荷


アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。全長(mm)195シャンクSDS-maxテーパーNo.1
1本
3,998税込4,398
当日出荷

SDSシャンクハンマードリルに12.7mmインパクト用ソケットコマが装着できます。
差込角(mm)12.7トラスコ品番396-2610全長(mm)70質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
当日出荷

SDSシャンクハンマードリルに12.7mmソケットコマが装着できます。
差込角(mm)12.7トラスコ品番396-2601全長(mm)70質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDS-max スケーリングチゼル
シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
適合SDS-maxシャンク
1本
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様お手持ちのSDSビットが超ロングビットに!!。 先端部SDSビット差替えで色々なサイズの穴あけができます。 アンカー打込み棒も対応!!。 手持ちハンドル部でアダプターを支えることができ、作業性がアップ!! 全長…880mm 有効長…820mm 。 SDSビット対応サイズ…刃先径:6.4~14.5mm
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷

軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ! ハンマードリル用SDSシャンク。 強力型シャンクにより耐久性UP! 締付け最終位置でロックするロック機能付き。 工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。
軸径(Φmm)10質量(g)330タイプ回転専用寸法A(mm)54寸法B(mm)114最大口径(mm)13
1個
3,598税込3,958
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)max ケミカルアンカー
市販ソケット使用です。
材質クロムバナジューム鋼シャンク19mm角
1個
4,398税込4,838
当日出荷

強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
用途コンクリート、石材刃先径(Φmm)14全長(mm)305有効長(mm)165サイズ14×305シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
1個
3,198税込3,518
翌々日出荷

アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)340シャンク径(Φmm)18有効長(mm)200シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
1本
6,598税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)