SK-2 刃のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
252件の「SK-2 刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「貝印 替刃」、「カッター替刃 L型」、「sk11 替刃」などの商品も取り扱っております。
A型カッター替刃 NTカッターランキング1位
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38刃長(mm)80タイプA刃材質(刃)SK2適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
1パック(10枚)ほか
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ナルビー セーフティナイフ替刃 ナルビーランキング2位
・セーフティナイフ、ポータブルナイフ、ユーティリティナイフ用の替刃です ・SK-2相当のカーボン鋼を使用、安全面を考慮した折らない刃 ・日本製の鋭い切れ味と高い耐久性 ・切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することができます ・1ケース10枚入り
用途セーフティースクレーパー刃の交換用刃材質カーボン鋼刃幅(mm)19刃長(mm)60刃厚(mm)0.6
1セット(10枚)
909税込1,000
当日出荷

折線なし替刃 大 カッター用 モノタロウランキング3位
異物混入対策などに適した折れ線のない替刃です。
用途梱包、開梱、加工等仕様折線なし替刃全長(mm)109刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK2
1箱(50枚)
449税込494
当日出荷

替刃式両刃鋸 ショート替刃 SK11ランキング4位
替刃式両刃鋸ショート用替刃です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。 刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。替刃の交換が簡単です。
用途SK11替刃式鋸ショート用の替刃。刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190表面処理無電解ニッケルメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5切刃形状テーパー形状鋸刃刃部加工刃先衝撃焼入
1枚
1,698税込1,868
当日出荷


切れ味が長持ちするよこ挽目衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。縦挽目と横挽目の両刃により木目に応じた細工が可能です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)180刃数23枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
1枚
1,398税込1,538
当日出荷

BESTパイプカッター(PC-432)で銅・スチール・真鍮等のパイプ切断に使用可能な替刃です。
用途各種パイプ材・丸棒の切断に。トラスコ品番407-3969適合機種PC-432材質SK-2+グラスファイバー25%
1個
449税込494
当日出荷

超高密度・超耐摩耗セラミック製ブレードを使用しています。セラミックには、非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・サビない・非アレルギー性・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特徴があります。すべりにくいラバー付グリップです。便利なオートロック式カッターナイフです。
用途厚紙・ゴム・粘着テープ・紙やすり・磁気テープ・ガラス繊維などの切断。材質(刃)セラミック仕様オートロック式・ラバー付グリップ材質(グリップ)ラバー
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。ベルト幅55mmまで対応。
用途ウッドスリム6611の替刃用。生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり寸法(mm)200×28×0.8質量(g)23ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.8適合材生木・果樹入数1枚入
1枚
1,898税込2,088
3日以内出荷

金切鋸用の替刃です。金切鋸用の交換用替刃です。
用途金切鋸用替刃。サイズ(mm)250×12
1個
69税込76
当日出荷

1パック(6枚)ほか
188税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SK11木工用角度切鋸SMS-350専用の替刃です。木材の角度切りに使用します。切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木工用角度切鋸専用替刃。ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)全長(mm)350高さ(mm)40タイプ引き切り刃先形状木工用江戸目の小目、刃先:衝撃焼入れ処理
1枚
1,698税込1,868
当日出荷


チリ・ゴミの発生が少ない鋭利な波型刃で刃渡り250mmのロングサイズです。チリやゴミの発生が少なく、厚めの断熱材もスムーズに手早く切断可能です。替刃式です。
用途各種断熱材の切断作業。仕様ハードクロムメッキ材質刃:SK-2刃厚(mm)0.8刃渡り(mm)250
1個
1,798税込1,978
当日出荷

カッター用替刃。 精緻な30度黒刃替刃。 A型カッター用鋭角30°替刃です。 刃タイプ:A型刃(0.38mm厚×9mm幅)。
用途カッター用替刃刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38材質SK120(旧SK2)刃長(mm)86適合A型カッター各種トラスコ品番761-7798タイプA型刃(0.38mm厚×9mm幅)入数10枚入り
1個
429税込472
当日出荷

スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。全長(mm)118適合替刃SKB-7質量(g)43トラスコ品番402-7370材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレスオレンジ刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼
1丁
529税込582
当日出荷

刃先完全焼入れで、超寿命・最高の切れ味を実現しました。刃先に完全焼入れを施し超寿命・最高の切れ味を実現しました。
用途鉄管・銅管・鉛管・真鍮・軽合金・石膏ボード・アルミ・プラスチック・塩ビ管・木材等の切断。材質SK-2刃厚(mm)0.65
1本
899税込989
当日出荷

鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質SK-6刃数24山適合サイズ(mm)250
1パック(3枚)ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5刃長(mm)100種別材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃先の『角度・粗さ・硬度』を適正化 超鋭角な刃先で食い込みが良く滑らないそして、切れ味を実現
刃厚(mm)0.5刃長(mm)100刃幅(mm)18
1パック(10枚)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)