- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- SK-40用のおすすめ人気ランキング
SK-40用のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新315件の「SK-40用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ laカップリング」、「灯油ポンプ」、「mcユニオン50」などの商品も取り扱っております。
川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット40
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5836材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)121寸法d(mm)50.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
1個
¥2,698税込¥2,968
翌日出荷
SK-40シリーズ用交換部品
SEISHINエアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ)
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)0.35~0.6材質(本体)アルミ塗装色マンセル5PB3/9
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5801材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.49使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)91寸法d(mm)28.7使用圧力(MPa)1寸法A(mm)64
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
SEISHINエアーノッカーSK-LPタイプ(ロングピストン)
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)0.35~0.6材質(本体)アルミ塗装色マンセル5PB3/9
川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5810材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.56使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)96寸法d(mm)35.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
産業機械用エアーエレメントです。
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管塩ビ管・鋼管用
必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。
接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
《ご注意》
連続使用温度40度。
接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
出荷は1巻き単位です。
仕様●材質:SPVCアズワン品番67-7247-81
1個
¥13,980税込¥15,378
8日以内出荷
川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット32
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5828材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.86使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)109寸法d(mm)44.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました材質/仕上S45C先端焼入文字種別数字
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。仕様日本水道協会・JWWA B116規格品材質青銅鋳物形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~-35使用流体水道水