- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- SKD11 丸棒のおすすめ人気ランキング
SKD11 丸棒のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新113件の「SKD11 丸棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SKD11」、「skd」、「丸棒」などの商品も取り扱っております。
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。材質SKH57
最小1mm単位でご注文できます。
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質鉄長さ(mm)1000
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質鉄
クロムモリブデン鋼のSCM 435 Hは強靭で焼入れ性も良好なため、特殊な用途や大型部品を除き広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM435Hサービス分類オーダー・加工
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)色青長さ公差(mm)+1.0~+15.0
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工