- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- SMC EJ501S-010のおすすめ人気ランキング
SMC EJ501S-010のおすすめ人気ランキング
2026/08/20更新20件の「SMC EJ501S-010」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス シリンダ」、「掃除機 集塵袋」、「M5 プラグ」などの商品も取り扱っております。
- 頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 また熱溶着構造は、縫製フィルターバッグで懸念される縫い目からの抜け漏れの心配がなく、ろ過精度が安定しています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。用途切削・研磨クーラント液のろ過。 樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリエステル最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)149最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
- 液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過外径D×長さL(mm)178×430材質PP最大流量(L/min)100圧力(MPa[kgf/cm2])0.1最高使用温度(℃)60
- 頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。最大流量(L/min)340外径D×長さL(mm)178×457適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80
- アズワン
バッグフィルタ
SUSリングを使用しており、耐久性に優れています。大流量のろ過に適しています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。 - 油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
- ・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
- 1個¥889税込¥9789日以内出荷