SSDケースのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
134件の「SSDケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ssd 外付けケース」、「ハードウェア暗号化」、「SSD」などの商品も取り扱っております。
ポータブルSSD トランセンドランキング1位
トランセンドポータブルSSD
トランセンドのESD265Cは、アイロングレーのメタルケース、USB 10Gbpsの高速転送、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。わずか31gなので、手軽に持ち運ぶことができ、たくさんのデータを保存できます
寸法(mm)81.4×33.6×7.5アイロングレー質量(g)31接続USB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type Cフラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1050書込速度(MB/s)950
1個
91,980税込101,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SSDケース NVMe対応 ケーブル付属(USBA・Type-C) スクリューレス設計 高速データ転送 ロジテックランキング2位
本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。
対応OS【USB3.2(Gen2)接続時】Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur11インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)保証期間1年間付属品USB3.2(Gen2)ケーブル( USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル( USB-A - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール外形寸法(mm)112.2×39.7×13.4適合機器USBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ向き【設置方向】水平
1個
3,998税込4,398
当日出荷

HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen1 (USB3.0) フラップ式 ロジテックランキング3位
本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりが可能です。UASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。また、「ロジテックオリジナルツール」 を無償ダウンロード提供。 ※LGB-PBSU3Sは、「HD革命Copy Drive Lite」が添付されておりますので、HDD/SSDの換装にも最適です。
【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7コネクタ形状USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1) microB x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外付けSSD トランセンドランキング4位
トランセンド外付けSSD
トランセンドのESD240Cはアルミケース、USB 3.1 Gen 2インターフェース、USB Type-Cポートが特徴のポータブルSSDです。 ESD240CはUASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.1 Gen 2インターフェースを備えており、最大で520MB/sのデータ転送スピードを提供します。 スタイリッシュ & シンプル 軽量のアルミケースを採用したESD240Cはポータビリティと頑丈性を実現しています。シルバーカラーとシンプルなデザインはどんなPCとも調和します。 ESD240Cは最大480GBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD240CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 Type-A/Type-Cケーブルを付属
寸法(mm)81.4×33.6×7.5シルバー質量(g)33対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.0以降保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュインターフェイスUSB 3.1 Gen 2各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC動作温度範囲(℃)0~60USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C読取速度(MB/s)最大:520書込速度(MB/s)最大:460動作電圧(V)5
1台
38,980税込42,878
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

GW2.5-KRU3 SSDケース USB-A接続   [2.5インチ対応 /SATA /1台] 玄人志向ランキング5位
USB3.2Gen1接続の2.5型(インチ)SSD / HDD用ドライブケースツールフリーのかんたん組立。Windows標準ドライバーで動作するため、事前のインストール作業も不要。UASPに対応し、通常のUSB接続よりも高速なデータ通信を実現。
対応2.5インチブラック付属品USBケーブル(Type-A to microB)、ドライブ用クッション本体質量(g)70対応OSWindows 11 / 10 / 8.1本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×129×15USBポートType-Aポート USB.2 および USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0転送速度(Gbps)USB 3.2 Gen.1 接続時 最大5(理論値)、SATA3 6 / SATA2 3 / SATA 1.5
1個
1,198税込1,318
当日出荷

本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
質量(g)65保証期間1年間
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本製品は高速データ転送規格NVMeに対応したM.2 SSD用ケースです。 完全スクリューレス設計となっており、ネジや工具を一切使わないカンタン装着が可能です。 また、熱を逃がすアルミ筐体&放熱シート付属で、高温になりやすいM.2SSDの温度を最適に保ち、高温による性能低下を防ぎます。SSDの換装に便利なデータ移行ソフト「HD革命Copy Drive Lite」付きです。
対応OS【USB3.2(Gen2)接続時】Windows8.1(32/64bit)・Windows10(32/64bit)・macOS Mojave 10.14 ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur11インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)保証期間1年間付属品USB3.2(Gen2)ケーブル( USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、USB3.2(Gen2)ケーブル( USB-A - USB Type-C(TM), 約20cm(コネクタ含まず))1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)1個、セットアップガイド1部仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール・HD革命 Copy Drive Lite外形寸法(mm)112.2×39.7×13.4適合機器USBポートを搭載したWindowsパソコンおよびMacシリーズ向き【設置方向】水平
1個
3,998税込4,398
当日出荷

転送速度10GbpsのUSB新規格「USB3.1」を搭載した、Type-C接続の2.5インチSATA SSDケースです
仕様製品内容。・CSS25U31C-BK-7MM 本体。・専用USBケーブル(Type-A to Type-C)。・取扱説明書/保証書。※本製品にSSDは含まれておりません
1個
4,698税込5,168
6日以内出荷

センチュリー裸族の弁当箱M.2
剥き出しのM.2 SSD[type2280]を2台保管、整理可能な収納ケース
仕様幅22mm×長さ80mmのM.2 SSDを2枚収納可能、剥き出しのM.2 SSD[type2280]の収納、保管、整理にとっても便利!持ち運びに便利なコンパクトサイズ
1個
1,398税込1,538
6日以内出荷

エスエスエーサービスワッシャー付カラーミリネジ
ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。
タイプミリネジ規格M3-5ねじ長さ(mm)約5素材入数12個
1個
479税込527
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む)【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限りますコネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
1個
2,398税込2,638
当日出荷

エスエスエーサービスワッシャー付カラーミリネジ
ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。
バーミリオンタイプミリネジ規格M3-5材料入数(個)12ねじ部長さ(mm)約5
1個
399税込439
5日以内出荷

USB3.1Gen2に対応した、M.2SATASSDを外付USBドライブにするケースです。
1個
2,998税込3,298
当日出荷

LGB-4BNHUCは、ロジテック製HDDケース「ガチャベイ」シリーズ製品でUSB3.1(Gen2)対応した4BAYNonRAIDHDD/SSDケースです。 高速通信USB3.1(Gen2)に対応していることでSSDの性能を最大限発揮することが出来ます。 また、2.5インチ用マウンタが標準搭載されていますので、付属品を購入しなくても2.5インチHDD/SSDを使用することが可能です。 ・2.5/3.5インチドライブを最大で4台装着することが可能です。 ・高速通信USB3.1(Gen2)対応ですのでSSDの性能を最大限発揮できます。 ・2.5インチ用マウンタがついておりますので、付属品を購入せずに2.5インチHDD/SSDを使用することが出来ます。 ・14TBHDDに対応しており、最大で14TB×4台の計56TBまで使用することが可能です。 ・PC連動機能を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。 ・自動冷却FANコントロール機能搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。 ・視認性のよいLEDを前面に配置、また電源ボタンも前面に配置しておりますので非常に操作しやすい構造となっております。 ・大切なデータを保存した本製品に盗難防止のケンジントンロックに対応。市販の盗難防止用ケンジントンロックを接続して、盗難防止措置をすることができます。 ・EUのRoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)に準拠した環境にやさしい製品です。
仕様【盗難防止】有、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.1 Type-Cケーブル1本、ACアダプタ1個、電源ケーブル1本、セットアップガイド1部、保証書1部、HDサポートツールインストールガイド1部、ディスク固定金具1個、2.5インチ用マウンタ4個、2.5インチドライブ固定用ネジ8本、ハードディスク固定用ハンドル4個、ハードディスク固定用ネジ8個、ドライバー1個【筐体】ブラック質量(g)1700外形寸法(mm)126×215×166消費電力(W)60コネクタ形状USB3.1 Gen2 TypeC ×1入力電圧(V)DC+12適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ保証期間1年間ファン【冷却】○向き【設置方向】水平
1個
23,980税込26,378
当日出荷

エスエスエーサービスワッシャー付カラーミリネジ
ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。
イエロータイプミリネジ規格M3-5ねじ長さ(mm)5材料入数(個)12
1個
480税込528
5日以内出荷

・高品質アルミニウムヘアライン仕上げのフロントパネルと耐久性のあるスチールブラケットを装備。・外側または内側3.5”デバイスおよび2台の2.5” HDD/SSDをサポート。・大部分のコンピュータケースに適合。・外側または内側ブラケットとして設置可能
材質アルミニウムフロントパネル, ニッケルメッキ鋼製ブラケットブラック容量外側または内側3.5” ×1; 2.5” HDD/SSD (9.5mm高さを限ります)質量(g)実質量:370型番SST-FP55B (black)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×42.3×155設置場所5.25” ドライブベイRoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198税込2,418
7日以内出荷

中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。 USB3.1 GEN 1 Type-C TO SATA3.0通信プロトコルを採用しており、5Gbpsまでの伝送速度を実現。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用として付属品USB-C(オス)-USB-A(オス)クリア質量(g)52出力USB3.1 Type-C対応OSWindows、Mac、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×13入力SATA3.0ケーブル長(mm)500伝送速度(Gbps)5
1個
2,298税込2,528
当日出荷

。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。Logitec。DVDドライブ。・LBD-PVA6UCV シリーズ。LBD-PVA6UCMSV。LBD-PVA6UCVBK。LBD-PVA6UCVRD。LBD-PVA6UCVSV。LBD-PVB6UCMSV。LDR-PVA8UCLBK。LDR-PVA8UCLGY。LDR-PVA8UCVBK。LDR-PVA8UCVGY。ブルーレイドライブ。LBD-PVA6UCMSV。LBD-PVA6UCVBK。LBD-PVA6UCVRD。LBD-PVA6UCVSV。LBD-PVB6UCMSV。LBD-PVC6UCMSV。ハードディスク。・LGB-PBSUCシリーズ。LGB-4BNHUC。LGB-PBSUC。LGB-PBSUCS。LHR-4BNHUC。LHR-PBSUCS。ハードディスクケース。LGB-1BSTUC。LHR-L1BSTWUCD。LHR-LDHUWPDD。外付けSSD。・LMD-DHUPDシリーズ。・LMD-PBLU3BSシリーズ。LMD-DHU240PD。LMD-DHU480PD。LMD-DHU960PD。LMD-PBL2000U3BS。LMD-PBL240U3BS。LMD-PBL480U3BS。LMD-PBL960U3BS。ポータブルSSD。・LMD-PBRUCシリーズ。・LMD-PBRUCシリーズ。LMD-PBR05UCBK。LMD-PBR10UCBK。LMD-PBR960UCBK。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
1本
1,198税込1,318
4日以内出荷

セミハードのEVA芯材とウレタンスポンジでポータブルHDDをしっかりガード。収納時のガタつきを抑え、開閉時に本体機器の落下を防ぐポータブルHDD専用ネットポケット付き。小物もまとめて収納できるセミハードタイプのポータブルHDDケース。
材質表/裏地:ポリエステル 芯材:EVAポケット数ポータブルHDD用ポケット×1/ケーブルポケット×1/メモリポケット×1
1個
1,990税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クリエーターが選ぶプロ仕様! 超高速転送規格NVMe M.2 SSDポータブルケース!
仕様クローン機能:非対応付属品USB3.1、ドライバー、AOS特別体験版CD、取扱説明書、データ復旧サービス割引クーポン本体質量(g)52対応OSWindows10、8.1、7、macOS(10.6以降)対応ドライブ:2.5インチ対応インターフェースSATA本体サイズ(mm)11×35×105通信速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.1 Type-CRAID機能非対応
1個
4,398税込4,838
6日以内出荷